TRILOGI DL5300IC26D Dobbeltsidig digital lås Weatherized | AB7ZGQ 24U103

TRILOGY DL5300IC26D Dobbeltsidig digital lås forvitret

Vare: AB7ZGQ Modell: DL5300IC26DKryssreferanse: 24U103

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk nøkkelløs lås
Bakside1-11 / 16 "
Bakstørrelse (in.)2-3/4
batteri~~POS=TRUNC100,000 sykler
Dørtykkelse1-3/8 to 1-7/8"
Revisjonssti for hendelser40,000
FinishBørstet krom
Brannvurdering3 hr.
FunksjonOppføring og utgang med nøkkeloverstyring
Klasse1
HåndNH
HåndtakstypeRett
TastingSFIC
Tastaturety
Maks. Brukerkoder2000
MonteringsstilSylindriske
Antall nøkler12
Driftstemp. Område-31 grader til 151 grader F
Utenfor høyde8"
Utenfor bredde3.25 "
Strømkilde(5) AA-batterier
typenTastaturkontroll, dobbeltsidig
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.08
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode8301406030
OpprinnelseslandDO

Produktvarianter

ProduktModellTastingBaksidebatteri~~POS=TRUNCMonteringsstilStrømkildetypenDørtykkelseFinishPris
TRILOGI DL4500CRR26D Digital lås med personvernfunksjon | AB7ZGM 24U099 DL4500CRR26Dstandard2.75 "100,000 syklerMortiseBatteriTastaturkontroll1-3/8 to 1-7/8"Børstet krom13 661 NOK
TRILOGI DL4500CRL26D Digita pantelås med personvernfunksjon | AB7ZGN 24U101 DL4500CRL26Dstandard2.75 "100,000 syklerMortiseBatteriTastaturkontroll1-3/8 to 1-7/8"Børstet krom13 595 NOK
TRILOGI DL530026D dobbeltsidig digital lås Weatherized | AB7ZGP 24U102 DL530026Dstandard1-11 / 16 "100,000 syklerSylindriske(5) AA-batterierTastaturkontroll, dobbeltsidig1-3/8 to 1-7/8"Børstet krom22 188 NOK
TRILOGY PDL4100 / 26D Elektronisk lås Satin Chrome 12-knapp | AG9LUU 20UL47 PDL4100 / 26D-2.75 "60,000 syklerSylindriske(5) AA-batterier-1-3/8" to 1-7/8"Satin Chrome17 564 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRILOGY DL5300IC26D Dobbeltsidig digital lås forvitret