TRILOGI DL4500CRR26D Digital lås med personvernfunksjon | AB7ZGM 24U099

TRILOGY DL4500CRR26D digital innstikklås med personvernfunksjon

På lager
Vare: AB7ZGM Modell: DL4500CRR26DKryssreferanse: 24U099

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 661 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk nøkkelløs lås
Bakside2.75 "
Bakstørrelse (in.)2-3/4
batteri~~POS=TRUNC100,000 sykler
Dørtykkelse1-3/8 to 1-7/8"
Revisjonssti for hendelser40,000
FinishBørstet krom
FunksjonKlasserom med nøkkeloverstyring
HåndRH
HåndtakstypeRett
Tastingstandard
Tastaturety
Maks. Brukerkoder2000
MonteringsstilMortise
Antall nøkler12
StrømkildeBatteri
typenTastaturkontroll
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.62
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8301406030
OpprinnelseslandDO

Produktvarianter

ProduktModellTastingBaksidebatteri~~POS=TRUNCMonteringsstilStrømkildetypenDørtykkelseFinishPris
TRILOGI DL4500CRL26D Digita pantelås med personvernfunksjon | AB7ZGN 24U101 DL4500CRL26Dstandard2.75 "100,000 syklerMortiseBatteriTastaturkontroll1-3/8 to 1-7/8"Børstet krom13 595 NOK
TRILOGI DL530026D dobbeltsidig digital lås Weatherized | AB7ZGP 24U102 DL530026Dstandard1-11 / 16 "100,000 syklerSylindriske(5) AA-batterierTastaturkontroll, dobbeltsidig1-3/8 to 1-7/8"Børstet krom22 188 NOK
TRILOGI DL5300IC26D Dobbeltsidig digital lås Weatherized | AB7ZGQ 24U103 DL5300IC26DSFIC1-11 / 16 "100,000 syklerSylindriske(5) AA-batterierTastaturkontroll, dobbeltsidig1-3/8 to 1-7/8"Børstet krom-
RFQ
TRILOGY PDL4100 / 26D Elektronisk lås Satin Chrome 12-knapp | AG9LUU 20UL47 PDL4100 / 26D-2.75 "60,000 syklerSylindriske(5) AA-batterier-1-3/8" to 1-7/8"Satin Chrome17 564 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRILOGY DL4500CRR26D digital innstikklås med personvernfunksjon
13 661 NOK / enhet