Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRILOGY DL3000WPIC/26D T3 300 Bruker Værbestandig Us26d Sfic | AB8AHV 24Z462

TRILOGY DL3000WPIC/26D T3 300 Bruker Værbestandig Us26d Sfic

På lager
Vare: AB8AHV Modell: DL3000WPIC/26DKryssreferanse: 24Z462

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
10 924 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk nøkkelløs lås
Bakside2-9 / 16 "
Bakstørrelse (in.)2-3/4
batteri~~POS=TRUNC100,000 sykler
Dørtykkelse1-5/8 to 1-7/8"
Revisjonssti for hendelser1,600
FinishBørstet krom
Brannvurdering3 hr.
FunksjonOppføring med nøkkeloverstyring
Klasse1
HåndNH
HåndtakstypeRett
Innvendig dybde1-11 / 16 "
Innvendig høyde8.25 "
Innvendig bredde3.25 "
TastingSFIC
Lås foran størrelse1-1/8" x 2-1/4"
Maks. Brukerkoder300
MonteringsstilSylindriske
Antall nøkler12
Driftstemp. Område-31 grader til 151 grader F
Utenfor høyde8"
Utenfor bredde3.25 "
Strømkilde(5) AA-batterier
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse5 til 15 sek.
typenTastaturkontroll, kun kode
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.04
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode8301406030
OpprinnelseslandDO

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunksjonTastingPris
TRILOGY DL3000/10B 300 User Audit Trail Us10b | AB8AHQ 24Z458 DL3000 / 10BDuronodicKontor med nøkkeloverstyringstandard10 787 NOK
TRILOGY DL3000WP/26D T3 Audit Trail 26d Værbestandig | AB8AHR 24Z459 DL3000WP / 26DBørstet kromOppføring med nøkkeloverstyringstandard-
RFQ
TRILOGY DL3000IC/10B T3 300 User Audit Trail Us10b Sfic | AB8AHU 24Z461 DL3000IC / 10BDuronodicKontor med nøkkeloverstyringSFIC10 756 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRILOGY DL3000WPIC/26D T3 300 Bruker Værbestandig Us26d Sfic
10 924 NOK / enhet