Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOWNSTEEL XCE-2010-S-626 Klasseromslås Sateng Krom Sentinel Spak | AH4NUH 35DZ37

TOWNSTEEL XCE-2010-S-626 Klasseromslås Satin Chrome Sentinel Spak

På lager
Vare: AH4NUH Modell: XCE-2010-S-626Kryssreferanse: 35DZ37

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
7 019 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk lås
TilgangstypeTastaturet
Bakside2.75 "
batteri~~POS=TRUNC1 til 2 år.
Dørtykkelse1-3 / 4 "til 2"
Revisjonssti for hendelserNei
FinishSatin Chrome
Brannvurdering3 hr.
FunksjonProgrammerbar funksjonskontroll
Klasse1
HåndFelt reversibel
HåndtakstypeStiv spakvakt
Innvendig dybde2.75 "
Innvendig høyde10 15 / 32 "
Innvendig bredde3 21 / 64 "
IP RatingIkke rangert
Lås foran størrelse1-1/8" x 2-1/4"
Låselengde1 / 2 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Brukerkoder250
MonteringsstilSylindriske
Driftstemp. Område-31 grader til 151 grader F
Utenfor dybde2-11 / 16 "
Utenfor høyde10 15 / 32 "
Utenfor bredde3 27 / 64 "
Strømkilde(4) AA-batterier
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse8 sek.
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0391
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)19.3
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Alternativer for nøkkeloverstyring: Schlage "C" 6-pin nøkkelbane (inkludert)
    • Tastaturmateriale: sink
    • Maks. Nærhetsområde: 3/4 "
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk

Produktvarianter

ProduktModellFinishBrannvurderingHåndtakstypePris
TOWNSTEEL XCE-2040-S-626 Klasseromslås Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NNQ 35DY28 XCE-2040-S-626Satin Chrome3 timeClutched Spak Sentinel9 307 NOK
TOWNSTEEL XCE-2040-Q-626 Klasseromslås Satin Chrome Quest Lever | AH4NNR 35DY29 XCE-2040-Q-626Satin Chrome3 hr.Clutched Lever Quest9 307 NOK
TOWNSTEEL XCE-2040-G-626 Klasseromslås Satengkrom Gala-spak | AH4NNT 35DY30 XCE-2040-G-626Satin Chrome3 hr.Gala med clutched spak9 307 NOK
TOWNSTEEL XCE-2030-S-626 Klasseromslås Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NTA 35DZ07 XCE-2030-S-626Satin Chrome3 timeStiv spakvakt8 468 NOK
TOWNSTEEL XCE-2030-Q-626 Klasseromslås Satin Chrome Quest Lever | AH4NTB 35DZ08 XCE-2030-Q-626Satin Chrome3 timeRigid Lever Quest8 468 NOK
TOWNSTEEL XCE-2030-G-626 Klasseromslås Satengkrom Gala-spak | AH4NTC 35DZ09 XCE-2030-G-626Satin Chrome3 timeStiv spakegalla8 468 NOK
TOWNSTEEL XCE-2020-S-626 Klasseromslås Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NTG 35DZ13 XCE-2020-S-626Satin Chrome3 hr.Clutched Spak Sentinel7 807 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOWNSTEEL XCE-2010-S-626 Klasseromslås Satin Chrome Sentinel Spak
7 019 NOK / enhet