Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOWNSTEEL FME-4020-RFID-IC-S-626 Klasseromslås Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NJL 35DX31

TOWNSTEEL FME-4020-RFID-IC-S-626 Klasseromslås Satin Chrome Sentinel Spak

På lager
Vare: AH4NJL Modell: FME-4020-RFID-IC-S-626Kryssreferanse: 35DX31

Få tak i det April 26, Fredag
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
16 158 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk klasseromslås
TilgangstypeRFID
Bakside2.75 "
batteri~~POS=TRUNC1 til 2 år.
Dørtykkelse1.75 "
Revisjonssti for hendelserNei
FinishSatin Chrome
Brannvurdering3 hr.
FunksjonProgrammerbar funksjonskontroll
Klasse1
HåndFelt reversibel
HåndtakstypeClutched Spak Sentinel
Innvendig dybde2.75 "
Innvendig høyde8 41 / 64 "
Innvendig bredde3 21 / 64 "
IP RatingIkke rangert
Lås foran størrelse1-1 / 4 "x 8"
Låselengde3 / 4 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Brukerkoder250
MonteringsstilMortise
Driftstemp. Område-31 grader til 151 grader F
Utenfor dybde2-3 / 4 "
Utenfor høyde8 21 / 32 "
Utenfor bredde3 27 / 64 "
Strømkilde(4) AA-batterier
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse8 sek.
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6288
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Viktige alternativer for overstyring: Utskiftbar kjerne
    • Tastaturmateriale: Ikke aktuelt
    • Maks. Nærhetsområde: 3/4 "
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk

Produktvarianter

ProduktModellFinishBrannvurderingHåndtakstypePris
TOWNSTEEL FME-4020-RFID-S-626 Klasseromslås Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NHY 35DX19 FME-4020-RFID-S-626Satin Chrome3 hr.Clutched Spak Sentinel16 158 NOK
TOWNSTEEL FME-4020-RFID-Q-626 Klasseromslås Satin Chrome Quest Lever | AH4NHZ 35DX20 FME-4020-RFID-Q-626Satin Chrome3 hr.Clutched Spak Sentinel16 158 NOK
TOWNSTEEL FME-4020-RFID-G-626 Klasseromslås Satengkrom Gala-spak | AH4NJA 35DX21 FME-4020-RFID-G-626Satin Chrome3 hr.Clutched Spak Sentinel16 158 NOK
TOWNSTEEL FME-4020-RFID-S-613 Klasseromslås Bronse Sentinel Lever | AH4NJB 35DX22 FME-4020-RFID-S-613Oljegummi bronse3 timeClutched Spak Sentinel16 158 NOK
TOWNSTEEL FME-4020-RFID-Q-613 Klasseromslås Bronse Quest Lever | AH4NJC 35DX23 FME-4020-RFID-Q-613Oljegummi bronse3 timeClutched Spak Sentinel16 158 NOK
TOWNSTEEL FME-4020-RFID-G-613 Klasseromslås Bronsegalahåndtak | AH4NJD 35DX24 FME-4020-RFID-G-613Oljegummi bronse3 timeClutched Spak Sentinel16 158 NOK
TOWNSTEEL FME-4020-RFID-IC-Q-626 Klasseromslås Satin Chrome Quest Lever | AH4NJM 35DX32 FME-4020-RFID-IC-Q-626Satin Chrome3 timeClutched Lever Quest16 158 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOWNSTEEL FME-4020-RFID-IC-S-626 Klasseromslås Satin Chrome Sentinel Spak
16 158 NOK / enhet