Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOWNSTEEL FME-4010-RFID-IC-G-613 Klasseromslås Bronse Gala Spak | AH4NJK 35DX30

TOWNSTEEL FME-4010-RFID-IC-G-613 Klasseromslås Bronse Gala Spak

På lager
Vare: AH4NJK Modell: FME-4010-RFID-IC-G-613Kryssreferanse: 35DX30

Få tak i det April 26, Fredag
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
16 158 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk klasseromslås
TilgangstypeRFID
Bakside2.75 "
batteri~~POS=TRUNC1 til 2 år.
Dørtykkelse1.75 "
Revisjonssti for hendelserNei
FinishOljegummi bronse
Brannvurdering3 hr.
FunksjonProgrammerbar funksjonskontroll
Klasse1
HåndFelt reversibel
HåndtakstypeStiv spakegalla
Innvendig dybde2.75 "
Innvendig høyde8 41 / 64 "
Innvendig bredde3 21 / 64 "
IP RatingIkke rangert
Lås foran størrelse1-1 / 4 "x 8"
Låselengde3 / 4 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Brukerkoder250
MonteringsstilMortise
Driftstemp. Område-31 grader til 151 grader F
Utenfor dybde2-3 / 4 "
Utenfor høyde8 21 / 32 "
Utenfor bredde3 27 / 64 "
Strømkilde(4) AA-batterier
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse8 sek.
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6288
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Viktige alternativer for overstyring: Utskiftbar kjerne
    • Tastaturmateriale: Ikke aktuelt
    • Maks. Nærhetsområde: 3/4 "
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk

Produktvarianter

ProduktModellFinishBrannvurderingHåndtakstypePris
TOWNSTEEL FME-4010-RFID-S-626 Klasseromslås Satin Krom Sentinel Spak | AH4NHR 35DX13 FME-4010-RFID-S-626Satin Chrome3 timeStiv spakvakt16 158 NOK
TOWNSTEEL FME-4010-RFID-Q-626 Klasselås Satin Chrome Quest Spak | AH4NHT 35DX14 FME-4010-RFID-Q-626Satin Chrome3 timeRigid Lever Quest16 158 NOK
TOWNSTEEL FME-4010-RFID-G-626 Klasselås Satin Chrome Gala Spak | AH4NHU 35DX15 FME-4010-RFID-G-626Satin Chrome3 hr.Stiv spakegalla16 158 NOK
TOWNSTEEL FME-4010-RFID-S-613 Klasseromslås Bronse Sentinel Spak | AH4NHV 35DX16 FME-4010-RFID-S-613Oljegummi bronse3 timeStiv spakvakt16 158 NOK
TOWNSTEEL FME-4010-RFID-Q-613 Klasseromslås Bronse Quest Spak | AH4NHW 35DX17 FME-4010-RFID-Q-613Oljegummi bronse3 timeRigid Lever Quest16 158 NOK
TOWNSTEEL FME-4010-RFID-G-613 Klasseromslås Bronse Gala Spak | AH4NHX 35DX18 FME-4010-RFID-G-613Oljegummi bronse3 timeStiv spakegalla16 158 NOK
TOWNSTEEL FME-4010-RFID-IC-S-626 Klasselås Satin Krom Sentinel Spak | AH4NJE 35DX25 FME-4010-RFID-IC-S-626Satin Chrome3 timeStiv spakvakt16 158 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOWNSTEEL FME-4010-RFID-IC-G-613 Klasseromslås Bronse Gala Spak
16 158 NOK / enhet