Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOWNSTEEL FME-2060-RFID-S-613 Klasseromslås Bronse Sentinel Spak | AH4NNM 35DY25

TOWNSTEEL FME-2060-RFID-S-613 Klasseromslås Bronse Sentinel Spak

På lager
Vare: AH4NNM Modell: FME-2060-RFID-S-613Kryssreferanse: 35DY25

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
14 422 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk lås
TilgangstypeRFID
Bakside2.75 "
batteri~~POS=TRUNC1 til 2 år.
Dørtykkelse1.75 "
Revisjonssti for hendelserNei
FinishOljegummi bronse
Brannvurdering3 time
FunksjonProgrammerbar funksjonskontroll
Klasse1
HåndFelt reversibel
HåndtakstypeClutched Spak Sentinel
Innvendig dybde2.75 "
Innvendig høyde10 15 / 32 "
Innvendig bredde3 21 / 64 "
IP RatingIkke rangert
Lås foran størrelse1-1 / 4 "x 8"
Låselengde1 "dødbolt
MaterialeRustfritt stål
Maks. Brukerkoder250
MonteringsstilMortise
Driftstemp. Område-31 grader til 151 grader F
Utenfor dybde2-11 / 16 "
Utenfor høyde10 15 / 32 "
Utenfor bredde3 27 / 64 "
Strømkilde(4) AA-batterier
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse8 sek.
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6288
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Alternativer for nøkkeloverstyring: Schlage "C" 6-pin nøkkelbane (inkludert)
    • Tastaturmateriale: Ikke aktuelt
    • Maks. Nærhetsområde: 3/4 "
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk

Produktvarianter

ProduktModellFinishBrannvurderingHåndtakstypePris
TOWNSTEEL FME-2040-RFID-S-626 Klasseromslås Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NHD 35DX01 FME-2040-RFID-S-626Satin Chrome3 timeClutched Spak Sentinel16 342 NOK
TOWNSTEEL FME-2040-RFID-Q-626 Klasseromslås Satin Chrome Quest Lever | AH4NHE 35DX02 FME-2040-RFID-Q-626Satin Chrome3 timeClutched Lever Quest16 342 NOK
TOWNSTEEL FME-2040-RFID-G-626 Klasseromslås Satengkrom Gala-spak | AH4NHF 35DX03 FME-2040-RFID-G-626Satin Chrome3 hr.Gala med clutched spak16 342 NOK
TOWNSTEEL FME-2080-RFID-S-626 Klasseromslås Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NHK 35DX07 FME-2080-RFID-S-626Satin Chrome3 hr.Clutched Spak Sentinel16 342 NOK
TOWNSTEEL FME-2080-RFID-Q-626 Klasseromslås Satin Chrome Quest Lever | AH4NHL 35DX08 FME-2080-RFID-Q-626Satin Chrome3 hr.Clutched Lever Quest16 342 NOK
TOWNSTEEL FME-2080-RFID-G-626 Klasseromslås Satengkrom Gala-spak | AH4NHM 35DX09 FME-2080-RFID-G-626Satin Chrome3 timeGala med clutched spak16 342 NOK
TOWNSTEEL FME-2030-RFID-S-626 Klasseromslås Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NJT 35DX37 FME-2030-RFID-S-626Satin Chrome3 hr.Stiv spakvakt15 323 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOWNSTEEL FME-2060-RFID-S-613 Klasseromslås Bronse Sentinel Spak
14 422 NOK / enhet