Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-IC-S-626 Klasseromslås Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NLV 35DX85

TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-IC-S-626 Klasseromslås Satin Chrome Sentinel Spak

På lager
Vare: AH4NLV Modell: FCE-4020-RFID-IC-S-626Kryssreferanse: 35DX85
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
9 842 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk klasseromslås
TilgangstypeRFID
Bakside2.75 "
batteri~~POS=TRUNC1 til 2 år.
Dørtykkelse1.75 "
Revisjonssti for hendelserNei
FinishSatin Chrome
Brannvurdering3 time
FunksjonProgrammerbar funksjonskontroll
Klasse1
HåndFelt reversibel
HåndtakstypeClutched Spak Sentinel
Innvendig dybde2.75 "
Innvendig høyde8 41 / 64 "
Innvendig bredde3 21 / 64 "
IP RatingIkke rangert
Lås foran størrelse1-1/8" x 2-1/4"
Låselengde1 / 2 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Brukerkoder250
MonteringsstilSylindriske
Driftstemp. Område-31 grader til 151 grader F
Utenfor dybde2-3 / 4 "
Utenfor høyde8 21 / 32 "
Utenfor bredde3 27 / 64 "
Strømkilde(4) AA-batterier
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse8 sek.
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6288
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Viktige alternativer for overstyring: Utskiftbar kjerne
    • Tastaturmateriale: Ikke aktuelt
    • Maks. Nærhetsområde: 3/4 "
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk

Produktvarianter

ProduktModellFinishBrannvurderingHåndtakstypePris
TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-S-626 Klasseromslås Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NLG 35DX73 FCE-4020-RFID-S-626Satin Chrome3 timeClutched Spak Sentinel9 842 NOK
TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-Q-626 Klasseromslås Satin Chrome Quest Lever | AH4NLH 35DX74 FCE-4020-RFID-Q-626Satin Chrome3 timeClutched Lever Quest9 842 NOK
TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-G-626 Klasseromslås Satengkrom Gala-spak | AH4NLJ 35DX75 FCE-4020-RFID-G-626Satin Chrome3 timeGala med clutched spak9 842 NOK
TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-S-613 Klasseromslås Bronse Sentinel Lever | AH4NLK 35DX76 FCE-4020-RFID-S-613Oljegummi bronse3 timeClutched Spak Sentinel9 842 NOK
TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-Q-613 Klasseromslås Bronse Quest Lever | AH4NLL 35DX77 FCE-4020-RFID-Q-613Oljegummi bronse3 timeClutched Lever Quest9 842 NOK
TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-G-613 Klasseromslås Bronsegalahåndtak | AH4NLM 35DX78 FCE-4020-RFID-G-613Oljegummi bronse3 hr.Gala med clutched spak9 842 NOK
TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-IC-Q-626 Klasseromslås Satin Chrome Quest Lever | AH4NLW 35DX86 FCE-4020-RFID-IC-Q-626Satin Chrome3 timeClutched Lever Quest9 842 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-IC-S-626 Klasseromslås Satin Chrome Sentinel Spak
9 842 NOK / enhet