Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOWNSTEEL FCE-2010-S-613 Klasseromslås Bronse Sentinel Lever | AH4NTR 35DZ22

TOWNSTEEL FCE-2010-S-613 Klasseromslås Bronse Sentinel Spak

På lager
Vare: AH4NTR Modell: FCE-2010-S-613Kryssreferanse: 35DZ22

Få tak i det April 26, Fredag
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
7 807 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk lås
TilgangstypeRFID
Bakside2.75 "
batteri~~POS=TRUNC1 til 2 år.
Dørtykkelse1.75 "
Revisjonssti for hendelserNei
FinishOljegummi bronse
Brannvurdering3 time
FunksjonProgrammerbar funksjonskontroll
Klasse1
HåndFelt reversibel
HåndtakstypeStiv spakvakt
Innvendig dybde2.75 "
Innvendig høyde10 15 / 32 "
Innvendig bredde3 21 / 64 "
IP RatingIkke rangert
Lås foran størrelse1-1/8" x 2-1/4"
Låselengde1 / 2 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Brukerkoder250
MonteringsstilSylindriske
Driftstemp. Område-31 grader til 151 grader F
Utenfor dybde2-11 / 16 "
Utenfor høyde10 15 / 32 "
Utenfor bredde3 27 / 64 "
Strømkilde(4) AA-batterier
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse8 sek.
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6288
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Alternativer for nøkkeloverstyring: Schlage "C" 6-pin nøkkelbane (inkludert)
    • Tastaturmateriale: Ikke aktuelt
    • Maks. Nærhetsområde: 3/4 "
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk

Produktvarianter

ProduktModellFinishBrannvurderingHåndtakstypePris
TOWNSTEEL FCE-2040-S-626 Klasseromslås Sateng Krom Sentinel Spak | AH4NKF 35DX49 FCE-2040-S-626Satin Chrome3 timeClutched Spak Sentinel10 020 NOK
TOWNSTEEL FCE-2040-Q-626 Klasseromslås Satin Chrome Quest Spak | AH4NKG 35DX50 FCE-2040-Q-626Satin Chrome3 timeClutched Lever Quest10 020 NOK
TOWNSTEEL FCE-2040-G-626 Klasseromslås Satin Chrome Gala Spak | AH4NKH 35DX51 FCE-2040-G-626Satin Chrome3 hr.Gala med clutched spak10 437 NOK
TOWNSTEEL FCE-2030-S-626 Klasseromslås Sateng Krom Sentinel Spak | AH4NNX 35DY34 FCE-2030-S-626Satin Chrome3 hr.Stiv spakvakt9 307 NOK
TOWNSTEEL FCE-2030-Q-626 Classroom Lock Satin Chrome Quest Spak | AH4NNY 35DY35 FCE-2030-Q-626Satin Chrome3 timeRigid Lever Quest9 307 NOK
TOWNSTEEL FCE-2030-G-626 Klasselås Satin Chrome Gala Spak | AH4NNZ 35DY36 FCE-2030-G-626Satin Chrome3 hr.Stiv spakegalla9 307 NOK
TOWNSTEEL FCE-2020-S-626 Klasseromslås Sateng Krom Sentinel Spak | AH4NQT 35DY76 FCE-2020-S-626Satin Chrome3 timeClutched Spak Sentinel8 545 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOWNSTEEL FCE-2010-S-613 Klasseromslås Bronse Sentinel Spak
7 807 NOK / enhet