Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGHSTRIPE 104448 Gulvmarkeringstape T 3 tommer B 8 tommer L - Pakke med 20 | AA4BMD 12D528

TOUGHSTRIPE 104448 Gulvmerkingstape T 3 tommer B 8 tommer L - pakke med 20

På lager
Vare: AA4BMD Modell: 104448Kryssreferanse: 12D528
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
865NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvmerkingstape
FARGERød
Lengde8"
Materialepolyester
Mønstersolid
Ytelse Temp.0 til 130 grader F
FormT
Tykkelse2mil.
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)39.5
Skipets lengde (cm)2.67
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode3919905060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeBreddePris
TOUGHSTRIPE 104440 Gulvmerkingstape T 2 tommer W 5 tommer L - pakke med 20 | AA4BLU 12D519 104440Black5"2"562NOK
TOUGHSTRIPE 104438 Gulvmerkingstape T 2 tommer W 5 tommer L - pakke med 20 | AA4BLV 12D520 104438Blå5"2"593NOK
TOUGHSTRIPE 104437 Gulvmerkingstape T 2 tommer W 5 tommer L - pakke med 20 | AA4BLW 12D521 104437Grønn5"2"562NOK
TOUGHSTRIPE 104436 Gulvmerkingstape T 2 tommer W 5 tommer L - pakke med 20 | AA4BLX 12D522 104436Rød5"2"562NOK
TOUGHSTRIPE 104441 Gulvmerkingstape T 2 tommer W 5 tommer L - pakke med 20 | AA4BLY 12D523 104441Hvit5"2"593NOK
TOUGHSTRIPE 104439 Gulvmerkingstape T 2 tommer W 5 tommer L - pakke med 20 | AA4BLZ 12D524 104439Gul5"2"562NOK
TOUGHSTRIPE 104450 Gulvmerkingstape T 3 tommer W 8 tommer L - pakke med 20 | AA4BMB 12D526 104450Blå8"3"851NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGHSTRIPE 104448 Gulvmerkingstape T 3 tommer B 8 tommer L - pakke med 20
865NOK / enhet