Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 3ZJL7 Bag 2-lags 15 tommers papir - pakke med 5 | AD3HRA

TOUGH GUY 3ZJL7 pose 2-lags 15 tommers papir - pakke med 5

På lager
Vare: AD3HRA Modell: 3ZJL7
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
216NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter Bag
bag Type2-lags
EffektivitetMikrofiltrering
FiltertypePapirpose
Høyde4"
Lengde15 "
MaterialePapir
GjenbrukKan ikke brukes igjen
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4819400040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddebag TypeFiltertypeHøydeSakLengdeMaterialeGjenbrukpk. Antall.Pris
TOUGH GUY 10E080 Bag Sms Cloth 11 inch Non-resusable | AA2CXW 10E08014 "SMSTøyfilter2"pose11 "KlutKan ikke brukes igjen1468NOK
TOUGH GUY 10E081 Bag Sms Cloth 17 inch Non-resusable | AA2CXX 10E08115 "SMSTøyfilter3"pose17 "KlutKan ikke brukes igjen1579NOK
TOUGH GUY 3ZJH6 Veske 3 -lags 15 tommers papir - pakke med 10 | AD3HPV 3ZJH610 "3-lagsPapirpose4"Filter Bag15 "PapirKan ikke brukes igjen10287NOK
TOUGH GUY 3ZJH7 Bag 2-lags 15-tommers papir - pakke med 10 | AD3HPW 3ZJH712 "2-lagsPapirpose4"Filter Bag15 "PapirKan ikke brukes igjen10730NOK
TOUGH GUY 3ZJH8 Bag 3-lags 15 tommers papir - pakke med 10 | AD3HPX 3ZJH89"3-lagsPapirpose3"Filter Bag15 "PapirKan ikke brukes igjen10407NOK
TOUGH GUY 3ZJH9 Bag 2-lags 15 tommers papir - pakke med 10 | AD3HPY 3ZJH99"2-lagsPapirpose3"Filter Bag15 "PapirKan ikke brukes igjen10407NOK
TOUGH GUY 3ZJJ1 Bag 2-lags 20 tommers papir - pakke med 10 | AD3HPZ 3ZJJ19"2-lagsPapirpose2"Filter Bag20 "PapirKan ikke brukes igjen10252NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 3ZJL7 pose 2-lags 15 tommers papir - pakke med 5
216NOK /pakke