Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 1TZA5 mopphåndtak 60 tommer. Glassfiber rød | AB3KXY

TOUGH GUY 1TZA5 mopphåndtak 60 tommer. Glassfiber rød

På lager
Vare: AB3KXY Modell: 1TZA5
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
413NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMopphåndtak
FargekodingssystemNei
TilkoblingstypeKjeve
Håndtere fargeRød
Handle Lengde60 "
HåndteringsmaterialeGlassfiber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode3926902500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFargekodingssystemTilkoblingstypeHåndtere fargeHandle LengdeSakPris
TOUGH GUY 1NFF3 Mopphåndtak 63in. Glassfiber gul | AB2QZL 1NFF3-T BarhodeGul63 "Mopphåndtak536NOK
TOUGH GUY 1TYZ3 Mop Handle 60in. Glassfibergrå | AB3KXC 1TYZ3JaKjeveGrå60 "Mopphåndtak355NOK
TOUGH GUY 1TYZ4 Mopphåndtak 60in. Glassfiber Blå | AB3KXD 1TYZ4JaKjeveBlå60 "Mopphåndtak355NOK
TOUGH GUY 1TYZ5 Mop Handle 60in. Glassfibergrønn | AB3KXE 1TYZ5JaKjeveGrønn60 "Mopphåndtak355NOK
TOUGH GUY 1TYZ6 Mop Handle 60in. Glassfiber rød | AB3KXF 1TYZ6JaPlastkjeveRød60 "Mopphåndtak355NOK
TOUGH GUY 1TZA2 Mop Handle 60in. Glassfibergrå | AB3KXV 1TZA2NeiSideportGrå60 "Mopphåndtak413NOK
TOUGH GUY 1TZA3 Mop Handle 60in. Glassfiberblå | AB3KXW 1TZA3NeiSideportBlå60 "Mopphåndtak413NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 1TZA5 mopphåndtak 60 tommer. Glassfiber rød
413NOK / enhet