Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 1MYH2 Duster 30 tommer til 47 tommer lammeull | AB2NMK

TOUGH GUY 1MYH2 Duster 30 tommer til 47 tommer lammeull

På lager
Vare: AB2NMK Modell: 1MYH2

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
455NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvidbar støv
FARGEGul
FargekodingssystemNei
HåndteringsmaterialePlast
HåndteringsstilExtend
HodematerialeLammeull
Lengde30 "til 47"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode4303900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHåndteringsmaterialeHodematerialeSakLengdePris
TOUGH GUY 1MYG1 Duster 14 tommers fjærbrun | AB2NLZ 1MYG1brunWoodFeatherStøvkost14 "153NOK
TOUGH GUY 1MYG3 Duster 14 tommers fjær | AB2NMB 1MYG3brunWoodFeatherStøvkost14 "185NOK
TOUGH GUY 1MYG5 Duster 21 tommers fjær | AB2NMD 1MYG5brunWoodFeatherStøvkost21 "282NOK
TOUGH GUY 1MYG7 Duster 30 tommers fjær | AB2NMF 1MYG7brunWoodFeatherStøvkost30 "351NOK
TOUGH GUY 1MYG9 Duster 25 tommers lammeull | AB2NMH 1MYG9DiversePlastLammeullStøvkost25 "139NOK
TOUGH GUY 6DMY3 Duster 23-1 / 2-tommers polypropylenull | AE8KQE 6DMY3FlerfargetPlastPolyullStøvkost23.5 "100NOK
TOUGH GUY 6PVX8 Duster 23 tommers mikrofiber | AF2BJN 6PVX8HvitPlastMicrofiberStøvkost23 "439NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 1MYH2 Duster 30 tommer til 47 tommer lammeull
455NOK / enhet