Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 15F537 Trakt 4 Tommer Diameter 8 Oz. | AA6ZEG

TOUGH GUY 15F537 Funnel 4 Inch Diameter 8 Oz.

På lager
Vare: AA6ZEG Modell: 15F537

Få tak i det April 25, Torsdag
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
65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrakt
FARGEGrønn
Diameter4"
passer28 og 38 mm hals
Flytekapasitet8 oz.
FunksjonTrakt
Høyde4"
Lengde4"
Materialepolypropylen
tutUtdannet, passer ID på 28 og 38 mm flaskehalser
Tut utenfor Dia.0.75 "og 1.13"
Stamlengde1"
Total kapasitet8 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterHøydeMaterialePris
TOUGH GUY 3U605 Trakt Plast 16 Oz | AD2TNN 3U605Naturlig5"5.5 "Plast52NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 15F537 Funnel 4 Inch Diameter 8 Oz.
65NOK / enhet