Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 10E085 Filterpose 2-lags - Pakke med 10 | AA2CYB

TOUGH GUY 10E085 Filterpose 2-lags - Pakke med 10 stk

På lager
Vare: AA2CYB Modell: 10E085

Få tak i det April 26, Fredag
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
523NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter Bag
bag Type2-lags
EffektivitetMikrofiltrering
FiltertypeDisponibel
Høyde2"
Lengde17 "
MaterialePapir
GjenbrukKan ikke brukes igjen
Bredde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.828
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode4819400040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellbag TypeFiltertypeHøydeLengdeMaterialeBreddepk. Antall.Pris
TOUGH GUY 10E086 Filterpose 2-lags - Pakke med 12 | AA2CYC 10E087 10E0862-lagsPapirpose3"23 "-16 "12743NOK
TOUGH GUY 10G171 Filterpose 1-lags - Pakke med 10 | AA2FJJ 10G1711-lagsPapirpose2"21 "-12 "10432NOK
TOUGH GUY 10G172 Filterpose 2-lags - Pakke med 10 | AA2FJK 10G1722-lagsPapirpose2"22 "-12 "10438NOK
TOUGH GUY 10G173 Filterpose 5-lags Hepa - Pakke med 10 | AA2FJL 10G1735-lagsSyntetisk HEPA-filterpose3"21 "-15 "10780NOK
TOUGH GUY 10G174 Filterpose 2-lags - Pakke med 10 | AA2FJM 10G1742-lagsPapirpose2"18 "-11 "10353NOK
TOUGH GUY 11C828 Filterpose 2-lags - Pakke med 10 | AA2VDC 11C8282-lagsPapirpose4"15 "-10 "10344NOK
TOUGH GUY 11C829 Filterpose 5-lags Hepa - Pakke med 3 | AA2VDD 11C8295-lagsSyntetisk HEPA-filterpose2"16 "-8"3314NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 10E085 Filterpose 2-lags - Pakke med 10 stk
523NOK /pakke