Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORK EJWT Prosent Timer Spdt 120 / 240v Nema 4x | AA2GCW 10G855

TORK EJWT Prosent Timer Spdt 120/240v Nema 4x

På lager
Vare: AA2GCW Modell: EJWTKryssref.: 10G855

Få tak i det April 5, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 252 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakProsent syklusutløser
ampsNO: 20A, NC: 10A
Kontakt skjemaSPDT
KontakttypeSPDT
Dybde4"
VedleggsmaterialeIkke-metallisk
VedleggstypeNEMA 4X innendørs
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Inngangsspenning120/240
Lengde4.5 "
Maks. Tidsinnstilling24 hr.
Min. Tidsinnstilling15 sek.
MonteringOverflatemontert
NEMA-vurdering4X
Antall poler1
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.46
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)33.27
Skipets bredde (cm)27.69
HS kode9107008000
OpprinnelseslandUS

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORK EJWT Prosent Timer Spdt 120/240v Nema 4x
6 252 NOK / enhet