Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TITAN HD POCF4A Motor Run Capacitor 4 Mfd 440v Oval | AF7BPN 20UD38

TITAN HD POCF4A Motor Run Kondensator 4 Mfd 440v Oval

På lager
Vare: AF7BPN Modell: POCF4AKryssref: 20UD38

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
121NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor Run Kondensator
Sakshøyde1-9 / 16 "
Tilfellet MaterialAluminum
DekkmaterialeStål
EIA UL BaseA
Hz50/60
Microfarad -vurdering4
Generell dybde1.25 "
Total høyde2 1 / 16 "
Samlet bredde2"
FormOval
Temp. Område-40 grader til 70 grader C
Terminaltype1/4 "Mannlig hurtigkobling
Spenning440 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8532300090

Produktdetaljer:

    • Overordnet form (oval)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSakGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFormSpenningPris
TITAN HD POCF55A Motor Run Kondensator 55 Mfd 440v Oval | AF7BJU 20UD40 POCF55A-Motor Run Kondensator1-55 / 64 "3 13 / 32 "2.75 "Oval440 VAC415NOK
TITAN HD POCF5A Motor Run Capacitor 5 Mfd 440v Oval | AF7BJV 20UD41 POCF5A-Motor Run Kondensator1.25 "2 1 / 16 "2"Oval440 VAC114NOK
TITAN HD POCF60A Motor Run Kondensator 60 Mfd 440v Oval | AF7BJW 20UD42 POCF60A-Motor Run Kondensator1-55 / 64 "4 13 / 32 "2.75 "Oval440 VAC520NOK
TITAN HD POCF6A Motor Run Capacitor 6 Mfd 440v Oval | AF7BJX 20UD43 POCF6A-Motor Run Kondensator1.25 "2 1 / 16 "2"Oval440 VAC145NOK
TITAN HD POCF7.5A Motor Run Kondensator 7.5 Mfd 440v Oval | AF7BJY 20UD44 POCF7.5A-Motor Run Kondensator1.25 "2 11 / 16 "2"Oval440 VAC142NOK
TITAN HD POC10A Motor Run Kondensator 10 Mfd 370v Oval | AF7BNY 20UD24 POC10A-Motor Run Kondensator1.25 "2 11 / 16 "2"Oval370 VAC121NOK
TITAN HD POC15A Motor Run Kondensator 15 Mfd 370v Oval | AF7BNZ 20UD25 POC15A-Motor Run Kondensator1.25 "2 11 / 16 "2"Oval370 VAC161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TITAN HD POCF4A Motor Run Kondensator 4 Mfd 440v Oval
121NOK / enhet