TITAN FASTENERS HCI507502000USA-100T Hex Cap Screw, Grade 5, 3/4-10 Thread Size, 2 Inch Length, 100Pk | AE2MQY 4YJD6

TITAN FASTENERS HCI507502000USA-100T sekskantskrue, klasse 5, 3/4-10 trådstørrelse, 2 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AE2MQY Modell: HCI507502000USA-100TKryssreferanse: 4YJD6

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 396 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Diameter3 / 4 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde under hodet2"
MaterialeStål
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse3 / 4-10
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.18
Skipets høyde (cm)15.56
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.62
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TITAN FASTENERS HCI507502000USA-100T sekskantskrue, klasse 5, 3/4-10 trådstørrelse, 2 tommers lengde, 100pk
2 396 NOK /pakke