Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TIMBER TUFF 02230B Motorsagfil Rund 7/32 x 8 Tommer - Pakke med 3 | AD9CUR 4PKE8

TIMBER TUFF 02230B motorsagfil rund 7/32 x 8 tommer - pakke med 3

På lager
Vare: AD9CUR Modell: 02230BKryssref.: 4PKE8
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
76NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorsagfil
KuttypeDobbel
Diameter7 / 32 "
FinishNaturlig
Håndtak Designnone
Lengde8"
Mønsteramerikansk
ProfilformRund
Anbefalt håndtakMfr. Nr. 21520N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8203109000
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHåndtak DesignPris
TIMBER TUFF 02228B Motorsagfil Runde 5/32 x 8 tommer - Pakke med 3 | AD9CUP 4PKE6 02228B5 / 32 "Tang79NOK
TIMBER TUFF 02229B Motorsagfil Rund 3/16 x 8 tommer - pakke med 3 | AD9CUQ 4PKE7 02229B3 / 16 "none80NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TIMBER TUFF 02230B motorsagfil rund 7/32 x 8 tommer - pakke med 3
76NOK / enhet