Thermal Dynamics plasmakutter, 1-5630-1 er designet for å kutte metallplater og andre metallarbeidsstykker i metallbearbeiding og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner. Denne termiske plasmakutteren har en overdimensjonert skjerm for høy synlighet i dårlig opplyste og sterke lysforhold. Den har innebygd gassoptimeringsteknologi med automatisk spenningsdeteksjon på opptil 480 V for effektiv ytelse. Videre er denne plasmakutteren også utstyrt med et separerbart brennerhåndtak og en ledning for enkelt vedlikehold og utskifting. Plasmaskjæreren leverer en nominell effekt på 7.6 kW og 50 prosent driftssyklus ved 60A strøm, og er bygget for holdbarhet og bærbarhet med integrert flerhåndtaksdesign. Thermal Dynamics anbefaler en 5/8 tommer (16 mm) skjære- og hullkapasitet for en 480V plasmakutter.
Bruksområder:
Thermal Dynamics plasmakutter tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den nyttig for skiveskjæreapplikasjoner, primært ledende materialer, inkludert rustfritt stål, bløtt stål, støpejern, kobbermonel, titan, messing og aluminium i metallbearbeidings-, vedlikeholds- og reparasjonsindustrien.
Egenskaper:
- Thermal Dynamics plasmakutter er egnet for å kutte metallplater og andre metallarbeidsstykker i metallbearbeiding, vedlikehold og reparasjonsapplikasjoner.
- Den har en stor skjerm for bedre lesbarhet i dårlig opplyste og sterke lysforhold.
- Videre har den en innebygd gassoptimerer med automatisk spenningsdeteksjon på opptil 480 V.
- Plasmaskjæreren er utstyrt med et separerbart brennerhåndtak og en ledning for enkelt vedlikehold og utskifting.
- Den leverer opptil 7.6 kW nominell effekt og 50 prosent driftssyklus ved 60A strøm.
- Designet for holdbarhet og bærbarhet med det integrerte multihåndtaket, er denne plasmakutteren i stand til å kutte metaller med en maksimal tykkelse på 5/8 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Thermal Dynamics 7-5680 lommelykthåndtak: Dette 7-5680 lommelykthåndtaket fra Thermal Dynamics er den perfekte kombinasjonen av avansert teknologi og sluttbrukerinnsikt. Den leverer også skjærebuelengde i klasse og er egnet for flere bruksområder.
Standarder og godkjenninger:
- Thermal Dynamics plasmakutter oppfyller ISO-standarder, i tillegg til CSA-, CE- og CCC-sertifiseringer for kvalitet og holdbar ytelse og brukersikkerhet.
Installasjon:
- Velg et sted som er trygt og tillater bevegelsesfrihet.
- Koble til kutteren, og sørg for at enheten er slått av.
- Koble den eksterne luftkompressoren til plasmakutteren, og sørg for at plasmastrømmen forblir under høyt trykk. For å feste beslagene, trekk ut den ytre flensen på hunnforbindelsen og sett inn hannforbindelsen.
- Vri luftstrømmen og snurr spaken nitti grader vinkelrett på luftledningen til inline.
- Sett metallet som skal brukes på bordet og koble jordklemmen nær skjærestedet.
- Slå på maskinen ved å slå på bryteren som er plassert bak plasmakutteren.
- Still inn strømmen og kutt metallet ved å bruke avtrekkeren konfigurert på pistolen for å aktivere plasmakutteren.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Kan vi kutte steiner med en plasmakutter?
A. Ja, plasmakuttere kan kutte deler fra stein, metall, kobber, skum, grafittkompositter, messing, granitt og gummi.
Q. Trenger alle plasmakuttere en luftkompressor?
A. Alle plasmakuttere krever en luftkompressor for å generere nok lufttrykk for oppgaven. Brukere må kjøpe en separat luftkompressor for en plasmakutter uten innebygd luftkilde.
Q. Hva trenger du for å kjøre en plasmakutter?
A. For å betjene en plasmakutter må en bruker ha på seg plasmaskjermer og en sveisejakke og hansker for å forhindre utilsiktede skader.
Q. Hvem oppfant termisk dynamikk?
A. Thermal Dynamics-pionerene James Browning og Merle Thorpe inkorporerte Thermal Dynamics i 1957.