TENNSCO ZLE7-9618A-3W Boltless Shelving Add-on 96 x 18 Wire | AD4XAM 44P409

TENNSCO ZLE7-9618A-3W Boltless Shelfing Add-on 96 x 18 ledning

Vare: AD4XAM Modell: ZLE7-9618A-3WKryssreferanse: 44P409
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 605 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoltfri hylletilleggsenhet
Basestørrelse7.25
Strålekapasitet1250 lb.
FARGEGrå
AnleggHus til duktilt jern, lastelokk av stål
DekksmaterialeMetalltråd
Dybde18 "
FinishElektrofrakk
Høyde84 "
Løftehøyde Maks.25.25
Løftehøyde Min.17
MaterialeStål
Antall hyller3
Salstørrelse (in.)3.25
Hyllejusteringer1-1 / 2 "trinn
HyllestilEnkelt rett
typenMekanisk
Bredde96 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 59.87
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)246.38
Skipets bredde (cm)77.47
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrålekapasitetDekksmaterialeDybdeBreddePris
TENNSCO ZLC7-8448A-3 Boltfri hylletillegg 84 x 48 3 Hylle | AD4WMX 44P139 ZLC7-8448A-31750 lb.none48 "84 "4 348 NOK
RFQ
TENNSCO ZLC7-9618A-3 Boltfri hylletillegg 96 x 18 3 Hylle | AD4WMZ 44P141 ZLC7-9618A-31600 lb.none18 "96 "3 450 NOK
RFQ
TENNSCO ZLC7-9630A-3 Boltfri hylletillegg 96 x 30 3 Hylle | AD4WNB 44P143 ZLC7-9630A-31600 lb.none30 "96 "3 868 NOK
RFQ
TENNSCO ZLC7-9642A-3 Boltless Shelving Add-on 96 x 42 3 Hylle | AD4WND 44P145 ZLC7-9642A-31600 lb.none42 "96 "4 348 NOK
RFQ
TENNSCO ZLE7-9618A-3 Boltless Shelving Add-on 96 x 18 3 Hylle | AD4WQF 44P193 ZLE7-9618A-31250 lb.none18 "96 "3 101 NOK
RFQ
TENNSCO ZLE7-9630A-3 Boltfri hylletillegg 96 x 30 3 Hylle | AD4WQH 44P195 ZLE7-9630A-31250 lb.none30 "96 "3 519 NOK
RFQ
TENNSCO ZLE7-9642A-3 Boltfri hylletillegg 96 x 42 3 Hylle | AD4WQK 44P197 ZLE7-9642A-31250 lb.none42 "96 "4 027 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO ZLE7-9618A-3W Boltless Shelfing Add-on 96 x 18 ledning
5 605 NOK / enhet