TENNSCO BX1118 Skuffebeholder 17 x 11-1/8 x 4-9/16 tommer Grå | AB3WAA 1VL71

TENNSCO BX1118 skuffbeholder 17 x 11-1/8 x 4-9/16 tommer grå

På lager
Vare: AB3WAA Modell: BX1118Kryssreferanse: 1VL71

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

298NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuffebeholder
FARGEGrå
Materiale22 ga. Stål
Utenfor høyde4 9 / 16 "
Utenfor lengde17 "
Utenfor bredde11.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.38
Skipets høyde (cm)24.64
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)57.91
HS kode9403908041
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor lengdeUtenfor breddePris
TENNSCO BX1112 Skuffebeholder 11 x 11-1/8 x 4-9/16 tommer Grå | AB3VZZ 1VL70 BX111211 "11.125 "255NOK
TENNSCO BX512 skuffbeholder 11 x 5-1/2 x 4-9/16 tommer Grå | AB3WAB 1VL72 BX51211 "5.5 "172NOK
TENNSCO BX518 Skuffebeholder 17 x 5-1/2 x 4-9/16 tommer Grå | AB3WAC 1VL73 BX51817 "5.5 "207NOK
TENNSCO BX812 Skuffebeholder 11 x 8-1/4 x 4-9/16 tommer Grå | AB3WAD 1VL74 BX81211 "8.25 "203NOK
TENNSCO BX818 Skuffebeholder 17 x 8-1/4 x 4-9/16 tommer Grå | AB3WAE 1VL75 BX81817 "8.25 "244NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO BX1118 skuffbeholder 17 x 11-1/8 x 4-9/16 tommer grå
298NOK / enhet