TENNSCO BX1112 Skuffebeholder 11 x 11-1/8 x 4-9/16 tommer Grå | AB3VZZ 1VL70

TENNSCO BX1112 skuffbeholder 11 x 11-1/8 x 4-9/16 tommer grå

På lager
Vare: AB3VZZ Modell: BX1112Kryssreferanse: 1VL70

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

255NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuffebeholder
FARGEGrå
Materiale22 ga. Stål
Utenfor høyde4 9 / 16 "
Utenfor lengde11 "
Utenfor bredde11.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.41
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)60.2
Skipets bredde (cm)58.17
HS kode9403908041
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor lengdeUtenfor breddePris
TENNSCO BX1118 Skuffebeholder 17 x 11-1/8 x 4-9/16 tommer Grå | AB3WAA 1VL71 BX111817 "11.125 "298NOK
TENNSCO BX512 skuffbeholder 11 x 5-1/2 x 4-9/16 tommer Grå | AB3WAB 1VL72 BX51211 "5.5 "172NOK
TENNSCO BX518 Skuffebeholder 17 x 5-1/2 x 4-9/16 tommer Grå | AB3WAC 1VL73 BX51817 "5.5 "207NOK
TENNSCO BX812 Skuffebeholder 11 x 8-1/4 x 4-9/16 tommer Grå | AB3WAD 1VL74 BX81211 "8.25 "203NOK
TENNSCO BX818 Skuffebeholder 17 x 8-1/4 x 4-9/16 tommer Grå | AB3WAE 1VL75 BX81817 "8.25 "244NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO BX1112 skuffbeholder 11 x 11-1/8 x 4-9/16 tommer grå
255NOK / enhet