TENNANT MV-T12-0012 Rider gulvvaskemaskin 32 i sylindrisk | AG6WJA 49H340

TENNANT MV-T12-0012 Rider Gulvskrubber 32 i sylindrisk

På lager
Vare: AG6WJA Modell: MV-T12-0012Kryssreferanse: 49H340

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

611 564 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRider Gulvskrubber
Børstehastighet600 rpm
Rengjøringsbane32 "
Maks. Produktivitet38,280 kvm / t.
Strømkilde240 Ah batteri
Kapasitet for utvinningstank44 gal.
Kapasitet for løsningstank35 gal.
Lydnivå63 dB
StilKompakt
Vakuummotor0.85 HP

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 662.24
Skipets høyde (cm)142.24
Skipets lengde (cm)170.82
Skipets bredde (cm)94.62
HS kode8479899899

Produktdetaljer:

    • Børstemotor (1.0 HK)
    • Dekksstil (sylindrisk)
    • Maks. Pensletrykk (200 lb.)
    • Anbefalte rengjøringskjemikalier (fabrikantnr. 9006758, 9006764, 9006770)

Produktvarianter

ProduktModellLydnivåPris
TENNANT MV-T12-0011 Rider Gulvskrubber 32 In Disk | AG6WHZ 49H339 MV-T12-001162 dB584 605 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNANT MV-T12-0012 Rider Gulvskrubber 32 i sylindrisk
611 564 NOK / enhet