Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER XZCPV0566L5 ledningssett PVC-skjermet | AH2ZHH 30UH61

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV0566L5 ledningssett PVC skjermet

På lager
Vare: AH2ZHH Modell: XZCPV0566L5Kryssreferanse: 30UH61
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
302NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabellengde5m
Slutt 1 Antall pins3
Slutt 1 trådM8
Slutt 2 TilkoblingstypeBare ledning
Slutt 2 trådM8
IP Rating65, 67
JakkefargeGrå
Maks. Forsterker3
Maks. Spenning75 VDC
Antall ledere3
Temp. Område-25 grader til 80 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1588
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Ende 1 nøkkelspor: Enkel
    • Slutt 1 Tilkoblingstype: Mottak
    • Ende 2 nøkkelspor: Enkel

Produktvarianter

ProduktModellMaks. SpenningKabellengdeSlutt 1 Antall pinsAntall ledereTemp. OmrådeLedningsstørrelseSlutt 2 Antall pinsIP RatingPris
TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1965L2 Kablesett 6.56 føtter gul 250vac / 300vdc | AF6GYY 19MJ39 XZCPV1965L2250VAC / 300VDC6.56ft.33-25 grader til 80 grader C18AWG-65,67361NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XZCP0941L2 Cordset 6.56 Feet Black 250vac/300vdc | AF6HBL 19MJ09 XZCP0941L2250VAC / 300VDC6.56ft.44-25 grader til 80 grader C18AWG-65,67274NOK
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1041L2 Kabelsett 6.56 føtter svart 250vac / 300vdc | AF6HBN 19MJ11 XZCP1041L2250VAC / 300VDC6.56ft.44-25 grader til 80 grader C18AWG-65,67321NOK
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1141L2 Kabelsett 6.56 føtter svart 250vac / 300vdc | AF6HBQ 19MJ13 XZCP1141L2250VAC / 300VDC6.56ft.44-25 grader til 80 grader C18AWG-65,67302NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XZCP1164L2 Cordset 6.56 Feet Black 250vac/300vdc | AF6HBT 19MJ15 XZCP1164L2250VAC / 300VDC6.56ft.55-25 grader til 80 grader C18AWG-65,67475NOK
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1241L2 Kablesett 6.56 føtter svart 250vac / 300vdc | AF6HBV 19MJ17 XZCP1241L2250VAC / 300VDC6.56ft.44-25 grader til 80 grader C18AWG-65,67286NOK
TELEMEKANISKE SENSORER XZCP1541L2 Kabelsett 6.56 føtter svart 250vac / 300vdc | AF6HBX 19MJ19 XZCP1541L2250VAC / 300VDC6.56ft.44-25 grader til 80 grader C18AWG-65,67398NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV0566L5 ledningssett PVC skjermet
302NOK / enhet