Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER XZCP0941L5 Cordset 16.4 Feet Black 250vac/300vdc | AF6HBM 19MJ10

TELEMECANIQUE SENSORS XZCP0941L5 ledningssett 16.4 fot svart 250vac/300vdc

På lager
Vare: AF6HBM Modell: XZCP0941L5Kryssreferanse: 19MJ10
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
409NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabellengde16.4ft.
Slutt 1 Antall pins4
Slutt 1 trådM8
Slutt 2 TilkoblingstypeBare ledning
Slutt 2 Antall pins0
IP Rating65,67
JakkefargeSvart
Jakke materialePUR
Maks. Forsterker3A
Maks. Spenning250VAC / 300VDC
Antall ledere4
Temp. Område-25 grader til 80 grader C
Ledningsstørrelse18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)3
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)17.96
HS kode8536904000

Produktdetaljer:

    • Slutt 1 kjønn (kvinne)
    • End 1 Keyway (singel)
    • Slutt 1 Plugg ende (rett)

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeSlutt 1 Antall pinsSlutt 2 Antall pinsLedningsstørrelseIP RatingJakkefargeJakke materialeMaks. ForsterkerPris
TELEMEKANIKKE SENSORER XZCPV1965L5 ledningssett 16.4 fot Gul 250vac/300vdc | AF6GYZ 19MJ40 XZCPV1965L5-25 grader til 80 grader C3-18AWG65,67GulPVC4A495NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XZCP1041L5 Cordset 16.4 Feet Black 250vac/300vdc | AF6HBP 19MJ12 XZCP1041L5-25 grader til 80 grader C4-18AWG65,67SvartPUR3A400NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XZCP1141L5 Cordset 16.4 Feet Black 250vac/300vdc | AF6HBR 19MJ14 XZCP1141L5-25 grader til 80 grader C4-18AWG65,67SvartPUR3A366NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XZCP1164L5 Cordset 16.4 Feet Black 250vac/300vdc | AF6HBU 19MJ16 XZCP1164L5-25 grader til 80 grader C5-18AWG65,67SvartPUR3A667NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XZCP1241L5 Cordset 16.4 Feet Black 250vac/300vdc | AF6HBW 19MJ18 XZCP1241L5-25 grader til 80 grader C4-18AWG65,67SvartPUR3A382NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XZCPV0941L5 Cordset 16.4 Feet Grå 250vac/300vdc | AF6HCA 19MJ22 XZCPV0941L5-25 grader til 80 grader C4-18AWG65,67GråPVC3A304NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XZCPV1041L5 ledningssett 16.4 fot grå 250vac/300vdc | AF6HCC 19MJ24 XZCPV1041L5-25 grader til 80 grader C4-18AWG65,67GråPVC3A288NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCP0941L5 ledningssett 16.4 fot svart 250vac/300vdc
409NOK / enhet