Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMEKANISKE SENSORER VM1NNOQ Ultralydssensor NPN 508mm 12 til 24VDC | AG9FUJ 1EXA8

TELEMECANIQUE SENSORS VM1NNOQ Ultralydsensor NPN 508mm 12 til 24VDC

På lager
Vare: AG9FUJ Modell: VM1NNOQKryssreferanse: 1EXA8

Få tak i det April 26, Fredag
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
2 305 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRektangulær ultralydssensor
Tilfellet MaterialPlast
Krets typeNEI
Dybde0.71 "
Oppdage avstand508mm
Elektrisk forbindelse4-pin M12 mannlig kontakt
IP Rating67
Lengde2.35 "
Maks. Laste40mA
NEMA-vurdering4X
drifts~~POS=TRUNC300 kHz
Driftstemp. Område-22 grader til 152 grader F
ProduksjonNPN
Krav kreves12 til 24 VDC
Responstid15.0 msek.
Bredde0.71 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.059
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Dual Mount Body Style

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS VM1NNOQ Ultralydsensor NPN 508mm 12 til 24VDC
2 305 NOK / enhet