Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER VM1CAQ Ultralydsensor Analog 508mm 15-24VDC | AG9FUQ 1EXB5

TELEMECANIQUE SENSORS VM1CAQ Ultrasonic Sensor Analog 508mm 15-24VDC

På lager
Vare: AG9FUQ Modell: VM1CAQKryssreferanse: 1EXB5

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
2 471 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRektangulær ultralydssensor
Tilfellet MaterialPlast
Krets typeAnalog
Dybde0.71 "
Oppdage avstand508mm
Elektrisk forbindelse4-pin M12 mannlig kontakt
IP Rating67
Lengde2.35 "
Maks. Laste40mA
NEMA-vurdering4X
drifts~~POS=TRUNC300 kHz
Driftstemp. Område-22 grader til 158 grader F
Produksjon4 til 20mA DC
Krav kreves15 til 24 VDC
Responstid60.0 msek til 95% av full verdi
Bredde0.71 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.059
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)4.06
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Dual Mount Body Style

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS VM1CAQ Ultrasonic Sensor Analog 508mm 15-24VDC
2 471 NOK / enhet