Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORS VM18NNOQ Ultralydssensor NPN 508mm 18mm Diameter | AG9FUK 1EXA9

TELEMECANIQUE SENSORS VM18NNOQ Ultralydsensor NPN 508mm 18mm Diameter

På lager
Vare: AG9FUK Modell: VM18NNOQKryssreferanse: 1EXA9
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
2 271 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk ultralydssensor
Tilfellet MaterialPlast
Krets typeNEI
Oppdage avstand508mm
Diameter18mm
Elektrisk forbindelse4-pin M12 mannlig kontakt
IP Rating67
Lengde3.06 "
Maks. Laste40mA
NEMA-vurdering4X
drifts~~POS=TRUNC300 kHz
Driftstemp. Område-22 grader til 152 grader F
ProduksjonNPN
Krav kreves12 til 24 VDC
Responstid15.0 msek.
Bredde0.71 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0408
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Tamper Proof

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS VM18NNOQ Ultralydsensor NPN 508mm 18mm Diameter
2 271 NOK / enhet