Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER SM956A180000 Ultralydsensor Analog 51mm 30mm Diameter | AG9FVW 1EXE7

TELEMECANIQUE SENSORS SM956A180000 Ultralydsensor Analog 51 mm 30 mm Diameter

På lager
Vare: AG9FVW Modell: SM956A180000Kryssreferanse: 1EXE7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 216 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk ultralydssensor
Tilfellet MaterialPlast
Krets typeAnalog
Oppdage avstand51mm
Diameter30mm
Elektrisk forbindelse4-pin M12 mannlig kontakt
IP Rating67
Lengde3.74 "
Maks. Laste80mA
NEMA-vurdering4X
drifts~~POS=TRUNC200 kHz
Driftstemp. Område32 grader til 122 grader F
Produksjon0 til 10 VDC
Krav kreves15 til 24 VDC
Responstid25.0 msek.
Bredde1.18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1361
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Enkel trykknappoppsett

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM956A180000 Ultralydsensor Analog 51 mm 30 mm Diameter
10 216 NOK / enhet