Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER SM656A44401 Ultralydsensor Analog 101.6 mm 18 mm Diameter | AG9FVJ 1EXD5

TELEMECANIQUE SENSORS SM656A44401 Ultralydsensor Analog 101.6 mm 18 mm Diameter

På lager
Vare: AG9FVJ Modell: SM656A44401Kryssreferanse: 1EXD5

Få tak i det April 26, Fredag
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
8 562 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk ultralydssensor
Tilfellet MaterialPlast
Krets typeAnalog
Oppdage avstand102mm
Diameter18mm
Elektrisk forbindelse4-pin M12 mannlig kontakt
IP Rating67
Lengde2.55 "
Maks. Laste50mA
NEMA-vurdering4X
drifts~~POS=TRUNC500 kHz
Driftstemp. Område32 grader til 140 grader F
Produksjon0 til 10 VDC
Krav kreves15 til 24 VDC
Responstid2.5 msek.
Bredde0.71 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0499
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)4.06
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Rask responstid

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM656A44401 Ultralydsensor Analog 101.6 mm 18 mm Diameter
8 562 NOK / enhet