Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER SM650AB0B00FP Ultralydsensor NPN/PNP 254mm 18mm Diameter | AG9FVB 1EXC7

TELEMECANIQUE SENSORS SM650AB0B00FP Ultralydsensor NPN/PNP 254 mm 18 mm diameter

På lager
Vare: AG9FVB Modell: SM650AB0B00FPKryssreferanse: 1EXC7
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
7 424 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk ultralydssensor
Tilfellet MaterialPlast
Krets typeNEI
Oppdage avstand254mm
Diameter18mm
Elektrisk forbindelse4-pin M12 mannlig kontakt
IP Rating67
Lengde3.32 "
Maks. Laste50mA
NEMA-vurdering4X
drifts~~POS=TRUNC500 kHz
Driftstemp. Område32 grader til 140 grader F
ProduksjonNPN / PNP
Krav kreves12 til 24 VDC
Responstid5.0 msek.
Bredde0.64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0635
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)4.06
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Rask responstid

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM650AB0B00FP Ultralydsensor NPN/PNP 254 mm 18 mm diameter
7 424 NOK / enhet