Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER SM650A31600 Ultralydsensor NPN/PNP 77mm 18mm Diameter | AG9FVC 1EXC8

TELEMECANIQUE SENSORS SM650A31600 Ultralydsensor NPN/PNP 77 mm 18 mm diameter

På lager
Vare: AG9FVC Modell: SM650A31600Kryssreferanse: 1EXC8
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
7 424 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk ultralydssensor
Tilfellet MaterialPlast
Krets typeNEI
Oppdage avstand77mm
Diameter18mm
Elektrisk forbindelse4-pin M12 mannlig kontakt
IP Rating67
Lengde2.55 "
Maks. Laste50mA
NEMA-vurdering4X
drifts~~POS=TRUNC500 kHz
Driftstemp. Område32 grader til 140 grader F
ProduksjonNPN / PNP
Krav kreves12 til 24 VDC
Responstid4.0 msek.
Bredde0.71 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0499
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Rask responstid

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM650A31600 Ultralydsensor NPN/PNP 77 mm 18 mm diameter
7 424 NOK / enhet