Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER SM350A22800 Ultralydsensor NPN/PNP 51mm 12mm Diameter | AG9FUV 1EXC1

TELEMECANIQUE SENSORS SM350A22800 Ultralydsensor NPN/PNP 51 mm 12 mm diameter

På lager
Vare: AG9FUV Modell: SM350A22800Kryssreferanse: 1EXC1

Få tak i det April 26, Fredag
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
3 620 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk ultralydssensor
Tilfellet MaterialPlast
Krets typeNEI
Oppdage avstand51mm
Diameter12mm
Elektrisk forbindelse4-pin M8 mannlig kontakt
IP Rating67
Lengde2.09 "
Maks. Laste25mA
NEMA-vurdering4X
drifts~~POS=TRUNC500 kHz
Driftstemp. Område-22 grader til 152 grader F
ProduksjonNPN / PNP
Krav kreves12 til 24 VDC
Responstid2.0 msek.
Bredde0.47 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0272
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.06
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kompakt størrelse

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM350A22800 Ultralydsensor NPN/PNP 51 mm 12 mm diameter
3 620 NOK / enhet