TECHNIKS ELM-300 Løftemagnet 660 lb Flat 300 lb Rund | AH6EPW 35YJ70

TECHNIKS ELM-300 Løftemagnet 660 lb Flat 300 lb rund

På lager
Vare: AH6EPW Modell: ELM-300Kryssreferanse: 35YJ70

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 373 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjelden jord løftemagnet
Kausjonsåpningshøyde6-1 / 8 "
Kausjonsåpningsbredde3-1 / 8 "
FotnoterMaksimal belastning avhenger av lagertykkelse, karboninnhold og overflatefinish
Handle Lengde7 5 / 16 "
Magnethøyde3.75 "
Magnetlengde6.125 "
Magnetmaterialeneodym
Magnetbredde3.625 "
Maks. Varmebestandig temp.176 Grader F
Maks. Nominell flat kapasitet660 lb.
Total høyde3.75 "
Total lengde6.125 "
Samlet bredde3.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.4077
Skipets høyde (cm)15.56
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)13.02
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Magnetaktivering: Låsing av/på -håndtak
    • Maks. Nominell rund kapasitet: 300 lb.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHNIKS ELM-300 Løftemagnet 660 lb Flat 300 lb rund
14 373 NOK / enhet