Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-8401-25 Hunn Bullet Disconnect Rød - Pakke med 25 | AA2HMZ 10K481

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-8401-25 Hunn Bullet Disconnect Red – Pakke med 25

På lager
Vare: AA2HMZ Modell: CPGI-B-106-8401-25Kryssref: 10K481
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
592NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig kulefrakobling
Fat Inside Dia.0.055 "
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt kobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeRød
IsolasjonstypeKrymp
Maks. Temp.257 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.18 "
Sømloddet
Fanestørrelse0.15 "
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536904000
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-8401-25 Hunn Bullet Disconnect Red – Pakke med 25
592NOK / enhet