TE CONNECTIVITY

filtre

Elektrisk

CPGI-SGRS-2-BULKCPGI-B-106-3481-25CPGI-B-106-1991-BULKCPGI-B-106-1802-BULKCPGI-B-106-1501-BULKCPGI-1811027-2-K25CPGI-1811027-2-K100CPGI-1811027-1-K6CPGI-SGRS-4-BULKCPGI-SGRS-4-4CPGI-SGRS-4-25CPGI-SGRS-3-BULK

Elektrisk filtre

Pin terminaler

Korte, stive pinner designet for bruksområder som lodding og trykte kretskort. Har lettvekts nylonkonstruksjon som gir elektrisk isolasjon og tinnbelagt kobberforbindelsesmateriale for maksimal ledningsevne

Pin terminal rød loddet 22-18 - pakke med 25 stk
Varenummer: AA2HMT
Modell: CPGI-B-106-6201-25
563NOK / enhet
Legg i handlevognen

Ringterminaler

Designet for å koble to eller flere ledninger til et enkelt punkt i et elektrisk system. Har varmekrympeisolasjon som tillater pålitelig drift ved temperaturer opp til 257 grader F. Tilgjengelig i 22 til 18 AWG, 16 til 14 AWG og 12 til 10 AWG ringstørrelser

22 til 18 AWG ringterminal
Artikkel (4)
16 til 14 AWG ringterminal
Artikkel (2)

Skjøtselsett

Brukes til å koble sammen to kabler på en sikker måte med minimalt leddtap, for bruk i kommersielle belysningsballastapplikasjoner. Har isolasjonsforskyvningskontakter for å sikre rask avslutning til strømledningstilkobling og krandesign for rask og enkel installasjon. Tilgjengelig i blå og brune fargevarianter

Ballastkran / skjøter
TE CONNECTIVITY

Ballastkran / skjøter

Artikkel (3)

Ledningen kobles fra

Sørg for sikker og enkel frakobling fra kort, ledninger og rekkeklemmer. Designet i ett stykke for enkel installasjon og innstikks ledningsavslutning for en pålitelig tilkobling. Er støtsikker og tilgjengelig i nylon- og polykarbonatvarianter

  • Varmekrympende nylon, hunnkopling
  • Varmekrympende nylon, hunnkopling
Artikkel (3)
  • Kvinnelig kulefrakobling
  • Kvinnelig kulefrakobling
TE CONNECTIVITY

Kvinnelig kulefrakobling

Artikkel (2)
  • Male Bullet Koble fra
  • Male Bullet Koble fra
TE CONNECTIVITY

Male Bullet Koble fra

Artikkel (2)

Ledningskontakter

Designet for å lage en lavimpedansforbindelse mellom to eller flere elektriske kabler i en elektrisk boks. Varmekrympedesign ideell for høytemperaturapplikasjoner, med et varmekrympeforhold på 2:1. Ledningskontakter med vannbestandig tetningsmasse for korrosjonsbeskyttelse er også tilgjengelig

  • Ledningskontakter for krympekabler
  • Ledningskontakter for krympekabler
  • Ledningskontakter for krympekabler
  • Ledningskontakter for krympekabler+7
Artikkel (10)

Om TE CONNECTIVITY

TE Connectivity har produsert tilkoblings- og sensorløsninger av høy kvalitet for transport- og kommunikasjonsindustrien. TE Connectivity-katalogen inkluderer antenner, sensorer, kontakter, EMI-filtre, fiberoptikk, krympeslange, strømsystemer, releer, kontaktorer og brytere. TE-tilkobling gaffelterminaler brukes ofte til å koble ledninger til samleskinner, stendere eller andre elektriske systemer. Disse gaffelterminalene har nylonkonstruksjon for lav vekt og elektrisk isolasjon, kan bøye seg i alle retninger uten skade, avstøter hydrokarboner og har økt dielektrisk styrke. De kommer med takkinger som sikrer maksimal strekkfasthet og elektrisk kontakt med lederen. Krympekabelkontakter av TE Connectivity gir mekanisk beskyttelse, elektrisk isolasjon og strekkavlastning. Disse krympeslangene er UV-, vann-, kjemiske og flammebestandige og minimerer varmeoverføring for elektrisk og termisk isolasjon. De er svært fleksible, noe som gjør dem ideelle for kompakte rom og er fargekodet for enkel identifikasjon.