Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 2BK62 FHPQTBushed V-Belt Sheave, Cast Iron, 4L Type Belt, 5.6 inch Datum Dia. | AE6PPX 5UHN9

TB WOODS 2BK62 FHPQTBushed kileremskive, støpejern, 4L type belte, 5.6 tommer Datum Dia.

På lager
Vare: AE6PPX Modell: 2BK62Kryssref: 5UHN9

Få tak i det April 30, tirsdag
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
1 393 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive
4L, A eller AX Belte Pitch Dia.5.2 "
4LA eller A Belt Pitch Dia.5.2 "
5L, B eller BX Belt Pitch Dia.5.6 "
Beltype4L
Bore Dia.Foring påkrevd
BoringstypeRask kobling foring
BushingQT
Foring påkrevdQT
Anleggweb
Datodiameter5.6 "
Dimensjon E0.06 "
Dimensjon L1 1 / 4 "
Dimensjon M0.44 "
Ansiktsbredde1 3 / 4 "
Passer til Shaft Dia.1/2" to 1-1/2"
Navplassering0.88 "
Bransjenummer2BK62
Treghet WR0.19 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.4.2 "
MaterialeCast Iron
Maks. RPM4210 RPM
Antall spor2
Utenfor Dia.5.95 "
Total lengde1 3 / 4 "
Pitch Dia.6.01 "
Setteskrue inkludertNei
Vekt5.7 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon M4L, A eller AX Belte Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.AnsiktsbreddeNavplasseringBransjenummerTreghet WRInne i Dia.Pris
TB WOODS BK100 FHPQTBushed kileremskive, støpejern, 4L type belte, 9.4 tommers Datum Dia. | AE6FMW 5RJG0 BK1001 / 2 "9"9"0.88 "-BK1000.44 lbs.-sq. ft.8"1 216 NOK
TB WOODS BK105 FHPQTBushed kileremskive, støpejern, 4L type belte, 9.9 tommers Datum Dia. | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53 lbs.-sq. ft.8 1 / 2 "1 280 NOK
TB WOODS BK110 FHPQTBushed kileremskive, støpejern, 4L type belte, 10.4 tommer Datum Dia. | AE6FMY 5RJG2 BK1101 / 2 "10 "10 "0.88 "-BK1100.62 lbs.-sq. ft.9"1 427 NOK
TB WOODS BK115 FHPQTBushed kileremskive, støpejern, 4L type belte, 10.9 tommers Datum Dia. | AE6FMZ 5RJG3 BK1151 / 2 "10.5 "10.5 "0.88 "-BK1150.71 lbs.-sq. ft.9.5 "1 294 NOK
TB WOODS BK120 FHPQTBushed kilereimskive, støpejern, 4L type belte, 11.4 tommer Datum Dia. | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83 lbs.-sq. ft.10 "1 582 NOK
TB WOODS BK130 FHPQTBushed kilereimskive, støpejern, 4L type belte, 12.4 tommer Datum Dia. | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16 lbs.-sq. ft.11 "1 666 NOK
TB WOODS BK140 FHPQTBushed kilereimskive, støpejern, 4L type belte, 13.4 tommer Datum Dia. | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52 lbs.-sq. ft.12 "1 835 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 2BK62 FHPQTBushed kileremskive, støpejern, 4L type belte, 5.6 tommer Datum Dia.
1 393 NOK / enhet