Taco 008-BC6 sirkulasjonspumpe er designet for lett kommersiell vannsirkulasjon. Det er ofte brukt i vannbasert oppvarming, strålevarme i gulv / panel og lukkede solvarmesystemer.
Egenskaper:
- Den har en utskiftbar patron i rustfritt stål som inneholder alle pumpens bevegelige deler og tilbyr enkel service uten å måtte fjerne hele sirkulatoren.
- Den har bronsehus som tåler høye temperaturer og karbonlager for å motstå inntrengning av forurensninger samtidig som den tilbyr selvsmøring for å redusere friksjonen mellom de bevegelige delene.
- Den leveres med en EPDM O-ring for å tilby en lufttett forsegling som forhindrer væske i å unnslippe systemet.
- Denne sirkulatorpumpen har en kompakt, direktedrevet design med lavt strømforbruk og gir en maksimal strømningskapasitet på 14 GPM ved 16 fots høyde.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er et løpehjul?
A. Det ikke-metalliske pumpehjulet er utstyrt med skovler eller blader for å øke trykket på væsken.
Q. Hva er fordelen med en permanent delt kondensator?
A. Permanente delte kondensatorer eller PSC-er er permanent koblet til motorer for å produsere høyt startmoment. De brukes hovedsakelig i HVAC-apparater. Disse enhetene har samme kondensator- og kondensatorfase i kretsen for både start og drift, sammenlignet med enfasemotorer som kun bruker kondensatorfasen under motorstart.
Q. Hva menes med en impedansbeskyttet motor?
A. Impedansbeskyttelse er en metode for å beskytte viftemotorer mot brenning. Den aktiveres automatisk når en motor som kjører med nominell spenning låser seg (på grunn av et problem i motoren), mens strømmen fortsatt tilføres.