Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

T&S B-1205 Glass Filler 2.2 Gpm | AE4XHX 5NRF4

T&S B-1205 Glass Filler 2.2 Gpm

På lager
Vare: AE4XHX Modell: B-1205Kryssreferanse: 5NRF4
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
1 412 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlassfiller
Body MaterialMessing
Tilkobling1 / 2 "
KranoperasjonHåndbok
FinishChrome
Strømningshastighet2.2 gpm
MonteringWall
Antall håndtak1
Antall hull1
VentiltypeKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)24.64
HS kode8481901000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
T&S 001100-45M Glassfiller, pakke med 12 | AP6TBY 001100-45M590NOK
T&S 5GF-12P Glassfiller, 12 tommers dekk Mt. Sokkel, 1/2 tommers NPT hannskaft | AU2NEA 5GF-12P3 538 NOK
T&S 5GF-16P Glassfiller, 16 tommers dekk Mt. Sokkel, 1/2 tommers NPT hannskaft | AU2NEB 5GF-16P3 801 NOK
T&S 5GF-8P glassfiller, 8 tommers dekk Mt. Sokkel, 1/2 tommers NPT hannskaft | AU2NEC 5GF-8P3 391 NOK
T&S 5GF-W Glass Filler, Wall Mt., 3/8 Inch NPT Male Inlet, No Flange | AU2NEF 5GF-W2 530 NOK
T&S 5GF-WF glassfiller, veggmontert, 3/8 tommers NPT kvinnelig innløp, justerbar flens | AU2NEG 5GF-WF2 709 NOK
T&S B-0102 Potte- og glassfyller, buet munnstykke med vanlig ende, 68 tommers fleksibel slange | AV3LUZ B-01024 525 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

T&S B-1205 Glass Filler 2.2 Gpm
1 412 NOK / enhet