Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SYNFLEX 1219-440A3 slange 1/4 tomme ytre diameter 250 fot svart med Wh stripe | AC2QJF 2LZP1

SYNFLEX 1219-440A3 slange 1/4 tomme ytre diameter 250 fot svart med Wh-stripe

På lager
Vare: AC2QJF Modell: 1219-440A3Kryssreferanse: 2LZP1

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 529 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGESvart med hvit stripe
HardhetShore A: 93 / D45D
Inne i Dia.5 / 32 "
Lengde250ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press100 psi
Min. Bøy Radius1"
Utenfor Dia.1 / 4 "
Temp. Område-50 til 140 F.
typenFlammehemmende
Veggtykkelse0.040 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.45
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)29.97
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
SYNFLEX 1219-44003 Rør 1/4 tomme ytre diameter 250 fot lengde svart | AC2QJE 2LZN9 1219-44003Svart1 243 NOK
SYNFLEX 1219-440B3 slange 1/4 tomme ytre diameter 250 fot svart med rød stripe | AC2QJG 2LZP2 1219-440B3Svart med rød stripe1 548 NOK
SYNFLEX 1219-440C3 slange 1/4 tomme ytre diameter 250 fot svart med oransje | AC2QJH 2LZP3 1219-440C3Svart med oransje stripe1 458 NOK
SYNFLEX 1219-440E3 slange 1/4 tomme ytre diameter 250 fot svart med grønn | AC2QJJ 2LZP4 1219-440E3Svart med grønn stripe1 529 NOK
SYNFLEX 1219-440F3 slange 1/4 tomme ytre diameter 250 fot svart med blå | AC2QJK 2LZP5 1219-440F3Svart med blå stripe1 559 NOK
SYNFLEX 1219-440G3 slange 1/4 tomme ytre diameter 250 fot svart med fiolett | AC2QJL 2LZP6 1219-440G3Svart med fiolett stripe1 473 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SYNFLEX 1219-440A3 slange 1/4 tomme ytre diameter 250 fot svart med Wh-stripe
1 529 NOK / enhet