Håndholdte lommelykter

filtre

LUMAPRO -

Håndholdte lommelykter

StilModellLengdeBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidLysutgangsmodiLumenLumens rekkeviddeMaksimal lumenutgangAntall batterierPris (eks. mva)
A49XX845.35 "Ja15/4 / 2 timerHøy / Middels / Lav640/315/50450 til 7506402667NOK
B49XX875.47 "Ja50/7 / 4 timerHøy / Middels / Lav800/400/40Større enn 7508001776NOK
C49XX766.1 "Nei2.5 hr.Strobe270250 til 4492502326NOK
RFQ
D49XX836.22 "Nei18/5.5 / 1 timerHøy / Middels / Lav270/110/25250 til 4492702560NOK
E49XX7412.91 "Nei25 hr.Høy lav250250 til 4492503612NOK
STREAMLIGHT -

Håndholdt lommelykt, LED

StilModellBody MaterialBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidStearinlysDiameterSlipprangeringLommelyktkarakterImpact ResistancePris (eks. mva)
A85400AluminumJa1.25 hr.16,00031 / 32 "1mTaktisk1m1 582NOK
B62202PolymerJa120 hr.-1"-IndustriellIkke spesifisert278NOK
C62302PolymerJa120 hr.-1"-IndustriellIkke spesifisert-
RFQ
D68300PolymerNei155 hr.11,0001.625 "-IndustriellIkke spesifisert630NOK
E68201PolymerJa155 hr.11,0001.625 "-IndustriellIkke spesifisert620NOK
F33202PolymerNei336 hr.-1 15 / 16 "-IndustriellIkke spesifisert900NOK
G68200PolymerNei155 hr.11,0001.625 "-IndustriellIkke spesifisert630NOK
H67101PolymerJa18 hr.23001.375 "1mIndustriell1m448NOK
I68820PolymerJa2.8 til 24 timer2500 til 17,000 cd1 15 / 16 "3mIndustriell3m-
RFQ
J68202PolymerJa155 hr.-1.625 "-IndustriellIkke spesifisert672NOK
K68244PolymerharpiksJa6 hr.42001 11 / 16 "1mIndustriell1m821NOK
L68344PolymerharpiksJa6 hr.42001 11 / 16 "1mIndustriell1m821NOK
STREAMLIGHT -

Lommelykt, LED

StilModellDiameterBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidSlipprangeringFokusImpact ResistanceLampelivLengdePris (eks. mva)
A686021"Ja6 hr.1mFikset1m50K timer7"877NOK
B906422.875 "Nei3.5 / 16 timer2mJusterbar2m50,000 hr.9.187 "2 009NOK
PRINCETON TEC -

Sikkerhetsklassifisert håndholdte lommelykter

StilModellPris (eks. mva)
ALG2-NY819NOK
BLG2-BK774NOK
STREAMLIGHT -

Sikkerhetsklassifisert håndholdte lommelykter

StilModellPris (eks. mva)
A68751671NOK
B68752709NOK
STREAMLIGHT -

Generelle håndholdte lommelykter

StilModellPris (eks. mva)
A73005170NOK
B73002162NOK
STREAMLIGHT -

Industrielle håndholdte lommelykter

StilModellPris (eks. mva)
A757112 581NOK
B758132 953NOK
C768132 725NOK
D756622 767NOK
E759002 210NOK
F758342 959NOK
G253232 508NOK
H757132 665NOK
F758102 405NOK
I761632 749NOK
E758633 369NOK
J759802 100NOK
K253132 505NOK
VESTIL -

LT-RD4-serien gaffeltruck LED DC Strobe Beacons

StilModellHøydeLys fargeMaterialePris (eks. mva)
ALT-RD4-FSL-AM3 3 / 4 "Ravpolykarbonat1 216NOK
RFQ
BLT-RD4-FSL-BL3 3 / 4 "Blåpolykarbonat1 216NOK
RFQ
CLT-RD4-FSL-CL3 3 / 4 "Fjernpolykarbonat1 216NOK
RFQ
DLT-RD4-FSL-GN3 3 / 4 "Grønnpolykarbonat1 216NOK
RFQ
ELT-RD4-FSL-RD3 3 / 4 "Rødpolykarbonat1 216NOK
RFQ
FLT-M-RD4-FSL-BL4"BlåPolykarbonat, magnetisk1 503NOK
RFQ
GLT-M-RD4-FSL-CL4"FjernPolykarbonat, magnetisk1 503NOK
RFQ
HLT-M-RD4-FSL-GN4"GrønnPolykarbonat, magnetisk1 503NOK
RFQ
ILT-M-RD4-FSL-RD4"RødPolykarbonat, magnetisk1 503NOK
RFQ
JLT-M-RD4-FSL-AM4"RavPolykarbonat, magnetisk1 345NOK
RFQ
LUMAPRO -

Sikkerhetsklassifisert håndholdte lommelykter

StilModellPris (eks. mva)
A49XX82748NOK
B49XX79734NOK
PELICAN -

Taktiske håndholdte lommelykter

StilModellSakPris (eks. mva)
A034100-0361-247Lommelykt1 033NOK
B034100-0302-247Lommelykt1 032NOK
C076000-0040-110Oppladbar lommelykt2 315NOK
MAGLITE -

Håndholdte lommelykter

Maglite lommelykter er bærbare håndholdte belysningsenheter med lysdioder (LED) som kjører på oppladbare / engangsbatterier; ideell for fritidsaktiviteter, søk-og-redningsaksjoner og søke gjennom lagringsenheter. Disse enhetene har en aluminiumsdel utstyrt med LED-belysningsteknologi for å levere en fokusert / justerbar bjelke med et lumenområde på 37 - 320 lm. Den støtbestandige konstruksjonen til disse enhetene hjelper til med å forhindre sprekker eller brudd når de faller på betongoverflater. Velg mellom et bredt utvalg av disse lommelyktene som er tilgjengelige i varianter for vrihode og trykknapp Raptor Supplies.

StilModellStearinlysBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidDiameterSlipprangeringLommelyktkarakterFokusImpact ResistancePris (eks. mva)
ASG2LRB6-Ja4 hr.11 / 16 "-TaktiskFiksetIkke spesifisert1 086NOK
BSG2LRC6-Ja4 hr.11 / 16 "-TaktiskFiksetIkke spesifisert1 084NOK
CSG2LRG6-Ja4 / 17 timer11 / 16 "-TaktiskFiksetIkke spesifisert903NOK
DSJ3A096-Ja1.5 hr.1 / 2 "-IndustriellFiksetIkke spesifisert458NOK
EXL50-S301CK-Ja6.8 hr.-1.0mTaktisk--965NOK
FM2A106K-Ja5.25 hr.-1mIndustriellJusterbarIkke spesifisert399NOK
GSG2LRF6-Ja4 / 17 timer11 / 16 "-TaktiskFiksetIkke spesifisert928NOK
HSG2LRE6-Ja4 / 17 timer11 / 16 "-TaktiskFiksetIkke spesifisert1 381NOK
ISJ3A116-Ja1.5 hr.1 / 2 "-IndustriellFiksetIkke spesifisert408NOK
JSJ3A016-Ja1.5 hr.1 / 2 "-IndustriellFiksetIkke spesifisert451NOK
KSG2LRA6K-Ja4 hr.11 / 16 "-TaktiskFiksetIkke spesifisert1 558NOK
LTT2D116K16,000Nei50 hr.2.25 "-IndustriellFiksetIkke spesifisert790NOK
MTT2D106K16,000Nei50 hr.2.25 "-IndustriellFiksetIkke spesifisert790NOK
NTT2D036K16,000Nei50 hr.2.25 "-IndustriellFiksetIkke spesifisert476NOK
MTT2D096K16,000Nei50 hr.2.25 "-IndustriellFiksetIkke spesifisert790NOK
OTT3D096K22,000Nei50 hr.2.25 "1mIndustriellFiksetIkke spesifisert508NOK
OTT3D106K22,000Nei50 hr.2.25 "1mIndustriellFiksetIkke spesifisert508NOK
OTT3D036K22,000Nei50 hr.2.25 "1mIndustriellFiksetIkke spesifisert796NOK
OTT3D116K22,000Nei50 hr.2.25 "1mIndustriellFiksetIkke spesifisert508NOK
PSP32116K84Ja5 timer 45 min.1 / 2 "-IndustriellJusterbar1m485NOK
QSP32106K84Ja5 hr.1 / 2 "-IndustriellJusterbar1m265NOK
RSP32036K84Ja5 hr.1 / 2 "-IndustriellJusterbar1m487NOK
SSP2P09HK226Ja2 timer 30 min.23 / 32 "-IndustriellJusterbar1m697NOK
TSP2P11HK226Ja2 timer 30 min.23 / 32 "-IndustriellJusterbar1m728NOK
USP2P10HK226Ja2 timer 30 min.23 / 32 "-IndustriellJusterbar1m734NOK
PRINCETON TEC -

Håndholdt lommelykt, LED

StilModellFokusBatteriets forbrenningstidbatteri~~POS=TRUNCLengdeLumenLumens rekkeviddeMaksimal lumenutgangAntall batterierPris (eks. mva)
ALG1-BKJusterbar10 hr.AA6"210100 til 2492104716NOK
BLG1-NYJusterbar10 hr.AA6"210100 til 2492104709NOK
CAMP1LC-NYJusterbar72 hr.AAA4"450 til 49452283NOK
DAMP1LC-BKFikset72 hr.AAA4"450 til 49452282NOK
WESTWARD -

Håndholdte lommelykter

StilModellLampelivBatteriets forbrenningstidbatteri~~POS=TRUNCLengdelight OutputLysutgangsmodiLumenMaksimal lumenutgangPris (eks. mva)
A49C12830K timer72 hr.D6.625ft.30 lmHøy3030162NOK
B32ZN1250K timer123 hr.2D7.75 "20 lmPå / av202090NOK
MAGLITE -

Industriell lommelykt, Xenon

StilModellLampetypeBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidLengdelight OutputLysutgangsmodiLumenMaksimal lumenutgangPris (eks. mva)
ATS2D016KKryptonNei10 hr.10 "20 lmenslig2027386NOK
BTS3D016KKryptonNei10 hr.12.75 "45 lmenslig4545369NOK
CM2A756KXenonJa5.25 hr.5.75 "12 lmenslig1414399NOK
DM3A756KXenonJa2 hr.5"9 LmHøy99365NOK
STREAMLIGHT -

Taktiske håndholdte lommelykter

StilModellLommelykt StråletypeBatteriets forbrenningstidbatteri~~POS=TRUNCLommelyktkarakterLampelivLengdeLens MaterialLysutgangsmodiPris (eks. mva)
A75430ADobbel, fast, flom, spot5/2.4 / 1.5 timer3.6VIndustriell50,000 hr.8.41 "polykarbonatHøy / Middels / Lav3 195NOK
B75454ADobbel, fast, flom, spot5/2.4 / 1.5 timer3.6VIndustriell50,000 hr.8.85 "polykarbonatHøy / Middels / Lav3 005NOK
B75453ADobbel, fast, flom, spot5/2.4 / 1.5 timer3.6VIndustriell50,000 hr.8.85 "polykarbonatHøy / Middels / Lav2 120NOK
A75429ADobbel, fast, flom, spot5/2.4 / 1.5 timer3.6VIndustriell50,000 hr.8.41 "polykarbonatHøy / Middels / Lav2 154NOK
C88033AFast, Spot2 / 43 timerAATaktisk50,000 hr.6.14 "GlassHøy lav898NOK
D88863Spot-CR123ATaktisk50000 timer.5.9 "polykarbonatHøy / Middels / Lav1 225NOK
RFQ
Cementex USA -

Mini lommelykter

StilModellPris (eks. mva)
AFLED-7I1 397NOK
RFQ
AFLAAA-5I927NOK
RFQ
STREAMLIGHT -

Håndholdte lommelykter

StilModellBody MaterialBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidSlipprangeringLommelykt StråletypeLommelyktkarakterLampelivLengdePris (eks. mva)
A66149--------1 332NOK
B68762--------983NOK
C66500--------467NOK
D66609---1mSpotIndustriell30,000 hr.3.87 "608NOK
E51043Aluminum-2.8 timer, 5.8 timer.1mFiksetIndustriell50000 timer.5.38 "-
RFQ
F71701Aluminum-6 timer.1m-Industriell50000 timer.6.5 "807NOK
RFQ
G88034AluminumJa36/14 / 1.5 timer-FiksetIndustriell50,000 hr.3.97 "831NOK
H74500AluminumJa1/2 / 3.8 timer2.0m-Taktisk50,000 hr.7"1 762NOK
I20700AluminumJa2/4 / 50 timer1.0mFiksetIndustriell50,000 hr.13.1 "2 101NOK
J88077Aluminum-1.5/3/20 timer.2"Flood-50000 timer.7.08 "2 463NOK
RFQ
I20703AluminumJa2/4 / 50 timer1.0mFiksetIndustriell50,000 hr.13.1 "3 238NOK
K51045Aluminum-27/63/81 timer.1mFiksetIndustriell50000 timer.9.02 "-
RFQ
L88860nylon--3mSpotTaktisk50000 timer.5.9 "1 095NOK
RFQ
M88603nylon-2.75/5.5/34 timer.3mFiksetTaktisk50000 timer.5.46 "946NOK
RFQ
N88851nylon--3mFiksetTaktisk50000 timer.5.34 "942NOK
RFQ
O88850nylon--3mFiksetTaktisk50000 timer.5.34 "1 038NOK
RFQ
P90644nylonJa3.5 / 16 timer2m-Taktisk50K timer2 55 / 64 "1 796NOK
Q25300nylonJa2/4 / 50 timer1.0mFiksetIndustriell50,000 hr.13.2 "1 561NOK
R25320nylonJa2/4 / 50 timer1.0mFiksetIndustriell50,000 hr.13.2 "1 667NOK
S76113nylon-3/5.5/10 timer.3mSpotIndustriell50000 timer.8.07 "2 880NOK
RFQ
T68753PlastNei9 / 18 timer-Flom, flekkIndustriell50,000 hr.7"721NOK
U68750PlastJa9 / 18 timer-Flom, flekkIndustriell50,000 hr.7"679NOK
BRIGHT STAR -

Lykter

StilModellStråledistanseLommelykt StråletypeBytt TypePris (eks. mva)
A60170236 / 167 / 63mdualTrykknapp: Dual Body741NOK
RFQ
B60160236 / 167mSpotPush Button647NOK
RFQ
PELICAN -

Taktisk LED håndholdt lommelykt, aluminium

StilModellKroppsdia.SakLengdeLumenMaksimal lumenutgangKjøretid på høy innstillingPris (eks. mva)
A050100-0100-110-G3"Håndholdt lommelykt6.26 "3923902.2 hr799NOK
B071100-0000-110-G3.75 "Taktisk håndholdt lommelykt4.63 "4454501 hr1 292NOK
PELICAN -

Industriell LED håndholdt lommelykt, aluminium

StilModellKroppsdia.LengdeLumenLumens rekkeviddeMaksimal lumenutgangKjøretid på høy innstillingPris (eks. mva)
A050000-0100-110-G2.25 "5.59 "202100 til 2492011.2 hr592NOK
B050200-0100-110-G4"5.87 "586450 til 7505881 hr1 103NOK
UNDERWATER KINETICS -

Håndholdte lommelykter

StilModellBody MaterialBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidDiameterSlipprangeringFokusImpact ResistanceLampelivPris (eks. mva)
A14506ABSNei4 til 5 timer1.625 "1mJusterbarIkke spesifisert100K timer999NOK
B14502ABSNei4 til 5 timer1.625 "1mJusterbarIkke spesifisert15 hr.3 458NOK
C09102ABSNei10 til 11/14 til 15 timer1.125 "2mFiksetIkke spesifisert100K timer505NOK
D22016ABSNei4 til 5 timer2.5 "1mFiksetIkke spesifisert50 hr.75NOK
E22109ABS plastJa32 hr.1 29 / 32 "1mFiksetJa50K timer1 031NOK
F10022ABS plastJa8 hr.1 13 / 32 "1mFiksetJa50K timer5 338NOK
G10001ABS plastJa8 hr.1 13 / 32 "1mFiksetJa50K timer774NOK
H14431ABS plastJa5 hr.1 13 / 32 "1mFiksetJa50K timer1 088NOK
I14457ABS plastJa5 hr.1 13 / 32 "1mFiksetJa50K timer1 129NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?