STRONG HOLD 46-BB-240 Bindeskap, 78 x 48 x 24, 184 Binger | AD2PYF 3THT4

STRONG HOLD 46-BB-240 Skuff, 78 x 48 x 24, 184 kasser

Vare: AD2PYF Modell: 46-BB-240Kryssreferanse: 3THT4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

61 554 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelskap
Montert / Umontertmontert
Skuffer per skap40
Skuffer per dør80/64
FARGEGrå
Finishemalje
Måler12 ga.
Lås Type3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp
MaterialeSveiset stål
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde48 "
Totalt antall kasser184

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 336.57
Skipets høyde (cm)203.2
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Benhøyde (6 ")

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishMålerHøydeSamlet breddeTotalt antall kasserPris
STRONG HOLD 36-BS-244 Bindeskap H 78 B 36 4 Hyller 94 Binger | AD2PYC 3THT1 36-BS-244Gråemalje12 ga.-36 "14436 781 NOK
RFQ
STRONG HOLD 46-BS-244 søppelkasse, 78 x 48, 4 hyller, 144 søppelkasser | AD2PYD 3THT2 46-BS-244Gråemalje12 ga.-48 "14444 513 NOK
RFQ
STRONG HOLD 36-BB-240 Bindeskap H 78 W 36 D 24 126 Binger | AD2PYE 3THT3 36-BB-240Gråemalje12 ga.-36 "17646 462 NOK
STRONG HOLD 36-BBS-243 Bindeskap H 78 B 36 3 Hyller 110 Binger | AD2PYG 3THT5 36-BBS-243Gråemalje12 ga.-36 "16441 492 NOK
RFQ
STRONG HOLD 46-BBS-243 Bindeskap, 78 x 48, 3 hyller, 164 søppelkasser | AD2PYH 3THT6 46-BBS-243Gråemalje12 ga.-48 "16459 371 NOK
STRONG HOLD 46-BSCW-241-3WLR Bindeskap H 78 W 48 4 Hyller 165 Binger | AD2PYJ 3THT7 46-BSCW-241-3WLRGråemalje12 ga.-48 "16554 870 NOK
RFQ
STRONG HOLD 46-BB-240/1 søppelkasseskap, 78 x 48 x 24 tommer størrelse | CE7YPY 46-BB-240/1Mørk gråBakt emalje1278 "--30 568 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRONG HOLD 46-BB-240 Skuff, 78 x 48 x 24, 184 kasser
61 554 NOK / enhet