STRONG HOLD 36-BBS-241-4DB Beholder/skuff Skap montert 110 søppelkasser | AC3CYK 2RNF1

STRONG HOLD 36-BBS-241-4DB Skuff / skuff Skap montert 110 kasser

På lager
Vare: AC3CYK Modell: 36-BBS-241-4DBKryssreferanse: 2RNF1

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60 602 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelskap
Montert / Umontertmontert
Skuffer per skap16
Skuffer per dør48/47
SkapstypeSkuff og skuff
FARGEGrå
Skuffekapasitet400 lb.
Finishemalje
Måler12 ga.
Lås Type3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp
MaterialeSveiset stål
Antall skaphyller1
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde36 "
Totalt antall kasser111
Totalt antall skuffer4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 282.6
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Benhøyde (6 ")

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotalt antall kasserPris
STRONG HOLD 36-BBS-241-4DBSS Beholder/skuff Skap montert 110 Binger Ss | AC3CYL 2RNF2 36-BBS-241-4DBSSSveiset rustfritt stål110228 298 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRONG HOLD 36-BBS-241-4DB Skuff / skuff Skap montert 110 kasser
60 602 NOK / enhet