Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREAMLIGHT 85400 Håndholdt lommelykt Led 123a Sort | AF9NRQ 30KA25

STREAMLIGHT 85400 Håndholdt lommelykt Led 123a Sort

På lager
Vare: AF9NRQ Modell: 85400Kryssreferanse: 30KA25

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 582 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt lommelykt
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid1.25 hr.
batteri~~POS=TRUNC123A
BatteritypeLitium
Stråledistanse253m (høy), 57m (lav)
KroppsfargeSvart
Kroppsdia.0.96 "
Body MaterialAluminum
Stearinlys16,000
Diameter31 / 32 "
Slipprangering1m
LommelyktkarakterTaktisk
FokusFikset
Impact Resistance1m
Lampeliv50K timer
LampetypeLED
Lengde5 15 / 32 "
Lens MaterialGlass
light Output600 lm
Lysutgangsmodi3
Lumen600
Lumens rekkevidde450 til 750
Maksimal lumenutgang600
Antall batterier2
Maksimal stråleintensitet18,500 / 950cd
UtskiftingslamperNei
Kjøretid på høy innstilling1.3 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
Bytt TypeDobbel trykknapp
Vannpenetrasjonsvurdering1PX7
Vekt med batterier4.8 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8513100000

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidStearinlysDiameterSlipprangeringLommelyktkarakterImpact ResistancePris
STREAMLIGHT 67101 Lommelykt Led Gul 25 L Aa | AC3ECH 2RVL8 67101PolymerJa18 hr.23001.375 "1mIndustriell1m448NOK
STREAMLIGHT 62202 Lommelykt Led Gul 30 LN | AC8JQJ 3AU15 62202PolymerJa120 hr.-1"-IndustriellIkke spesifisert278NOK
STREAMLIGHT 68201 Lommelykt Led Gul 67 L Aa | AC8JQK 3AU16 68201PolymerJa155 hr.11,0001.625 "-IndustriellIkke spesifisert620NOK
STREAMLIGHT 33202 Lommelykt Led Gul 85 LC | AC8JQL 3AU17 33202PolymerNei336 hr.-1 15 / 16 "-IndustriellIkke spesifisert900NOK
STREAMLIGHT 68244 Lommelykt Led Gul 42 L Aa | AE7DTA 5XA80 68244PolymerharpiksJa6 hr.42001 11 / 16 "1mIndustriell1m821NOK
STREAMLIGHT 62302 Lommelykt Led Svart 30 LN | AF3TPG 8CVH6 62302PolymerJa120 hr.-1"-IndustriellIkke spesifisert-
RFQ
STREAMLIGHT 68200 Lommelykt Led Gul 62 L Aa | AF4CZT 8RJT7 68200PolymerNei155 hr.11,0001.625 "-IndustriellIkke spesifisert630NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREAMLIGHT 85400 Håndholdt lommelykt Led 123a Sort
1 582 NOK / enhet