Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREAMLIGHT 68300 Lommelykt Led Sort 62 L Aa | AF4WEB 9MCR7

STREAMLIGHT 68300 Lommelykt Led Sort 62 L Aa

På lager
Vare: AF4WEB Modell: 68300Kryssreferanse: 9MCR7

Få tak i det April 26, Fredag
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
630NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt lommelykt
Batterier inkludertNei
Batteriets forbrenningstid155 hr.
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypeAlkalisk
StråledistanseIkke spesifisert
KroppsfargeSvart
Kroppsdia.1.5 "
Body MaterialPolymer
Stearinlys11,000
Diameter1.625 "
LommelyktkarakterIndustriell
FokusFikset
Impact ResistanceIkke spesifisert
Lampeliv100K timer
LampetypeLED
Lengde6.5 "
Lens Materialpolykarbonat
light Output62 lm
Lysutgangsmodienslig
Lumen62
Lumens rekkevidde50 til 99
Maksimal lumenutgang67
Antall batterier4
Utskiftingslampe68221
UtskiftingslamperMfr. Nr. 111910
Kjøretid på høy innstilling155 hr.
SikkerhetsvurderingKlasse I, Div. 1
SikkerhetsvurderingKlasse 1 Div 1, Klasse 1 2 Div 2, Klasse 3
Bytt TypeTailcap trykknapp
VannpenetrasjonsvurderingIkke spesifisert
Vekt med batterier6.24 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)17.15
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8513102000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidStearinlysDiameterSlipprangeringLommelyktkarakterImpact ResistancePris
STREAMLIGHT 67101 Lommelykt Led Gul 25 L Aa | AC3ECH 2RVL8 67101PolymerJa18 hr.23001.375 "1mIndustriell1m448NOK
STREAMLIGHT 62202 Lommelykt Led Gul 30 LN | AC8JQJ 3AU15 62202PolymerJa120 hr.-1"-IndustriellIkke spesifisert278NOK
STREAMLIGHT 68201 Lommelykt Led Gul 67 L Aa | AC8JQK 3AU16 68201PolymerJa155 hr.11,0001.625 "-IndustriellIkke spesifisert620NOK
STREAMLIGHT 33202 Lommelykt Led Gul 85 LC | AC8JQL 3AU17 33202PolymerNei336 hr.-1 15 / 16 "-IndustriellIkke spesifisert900NOK
STREAMLIGHT 68244 Lommelykt Led Gul 42 L Aa | AE7DTA 5XA80 68244PolymerharpiksJa6 hr.42001 11 / 16 "1mIndustriell1m821NOK
STREAMLIGHT 62302 Lommelykt Led Svart 30 LN | AF3TPG 8CVH6 62302PolymerJa120 hr.-1"-IndustriellIkke spesifisert-
RFQ
STREAMLIGHT 68200 Lommelykt Led Gul 62 L Aa | AF4CZT 8RJT7 68200PolymerNei155 hr.11,0001.625 "-IndustriellIkke spesifisert630NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREAMLIGHT 68300 Lommelykt Led Sort 62 L Aa
630NOK / enhet