Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREAMLIGHT 68244 Lommelykt Led Gul 42 L Aa | AE7DTA 5XA80

STREAMLIGHT 68244 Lommelykt Led Gul 42 L Aa

På lager
Vare: AE7DTA Modell: 68244Kryssreferanse: 5XA80
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
821NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt lommelykt
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid6 hr.
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypeAlkalisk
Stråledistanse130m
KroppsfargeGul
Kroppsdia.1.48 "
Body MaterialPolymerharpiks
Stearinlys4200
Diameter1 11 / 16 "
Slipprangering1m
LommelyktkarakterIndustriell
FokusFikset
Impact Resistance1m
Lampeliv50K timer
LampetypeLED
Lengde7"
Lens Materialpolykarbonat
light Output42 lm
Lysutgangsmodienslig
Lumen100
Lumens rekkevidde100 til 249
Maksimal lumenutgang100
Antall batterier4
Maksimal stråleintensitet4200cd
Utskiftingslampe68236
Kjøretid på høy innstilling6 hr.
SikkerhetsvurderingKlasse I, Div. 2
SikkerhetsvurderingKlasse 1 Div 1, Klasse 1 2 Div 2, Klasse 3
Bytt TypeTailcap trykknapp
VannpenetrasjonsvurderingIP67
Vekt med batterier7.6 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8513102000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidStearinlysDiameterSlipprangeringLommelyktkarakterImpact ResistancePris
STREAMLIGHT 67101 Lommelykt Led Gul 25 L Aa | AC3ECH 2RVL8 67101PolymerJa18 hr.23001.375 "1mIndustriell1m448NOK
STREAMLIGHT 62202 Lommelykt Led Gul 30 LN | AC8JQJ 3AU15 62202PolymerJa120 hr.-1"-IndustriellIkke spesifisert278NOK
STREAMLIGHT 68201 Lommelykt Led Gul 67 L Aa | AC8JQK 3AU16 68201PolymerJa155 hr.11,0001.625 "-IndustriellIkke spesifisert620NOK
STREAMLIGHT 33202 Lommelykt Led Gul 85 LC | AC8JQL 3AU17 33202PolymerNei336 hr.-1 15 / 16 "-IndustriellIkke spesifisert900NOK
STREAMLIGHT 62302 Lommelykt Led Svart 30 LN | AF3TPG 8CVH6 62302PolymerJa120 hr.-1"-IndustriellIkke spesifisert-
RFQ
STREAMLIGHT 68200 Lommelykt Led Gul 62 L Aa | AF4CZT 8RJT7 68200PolymerNei155 hr.11,0001.625 "-IndustriellIkke spesifisert630NOK
STREAMLIGHT 68344 Lommelykt Led Svart 42 L Aa | AF4DJM 8RN13 68344PolymerharpiksJa6 hr.42001 11 / 16 "1mIndustriell1m821NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREAMLIGHT 68244 Lommelykt Led Gul 42 L Aa
821NOK / enhet