STREAMLIGHT 62302 Lommelykt Led Svart 30 LN | AF3TPG 8CVH6

STREAMLIGHT 62302 Lommelykt Led Sort 30 LN

Vare: AF3TPG Modell: 62302Kryssreferanse: 8CVH6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt lommelykt
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid120 hr.
batteri~~POS=TRUNCN
BatteritypeAlkalisk
StråledistanseIkke spesifisert
KroppsfargeSvart
Kroppsdia.1.2 "
Body MaterialPolymer
Diameter1"
LommelyktkarakterIndustriell
FokusFikset
Impact ResistanceIkke spesifisert
Lampeliv50K timer
LampetypeLED
Lengde5.25 "
Lens Materialpolykarbonat
light Output30 lm
Lysutgangsmodienslig
Lumen30
Lumens rekkevidde0 til 49
Maksimal lumenutgang30
Antall batterier3
Kjøretid på høy innstilling120 hr.
SikkerhetsvurderingKlasse I, Div. 1
SikkerhetsvurderingKlasse 1 2 Div 1, klasse 3
Bytt TypeTailcap trykknapp
VannpenetrasjonsvurderingIkke spesifisert
Vekt med batterier2.1 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8513102000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidStearinlysDiameterSlipprangeringLommelyktkarakterImpact ResistancePris
STREAMLIGHT 67101 Lommelykt Led Gul 25 L Aa | AC3ECH 2RVL8 67101PolymerJa18 hr.23001.375 "1mIndustriell1m448NOK
STREAMLIGHT 62202 Lommelykt Led Gul 30 LN | AC8JQJ 3AU15 62202PolymerJa120 hr.-1"-IndustriellIkke spesifisert278NOK
STREAMLIGHT 68201 Lommelykt Led Gul 67 L Aa | AC8JQK 3AU16 68201PolymerJa155 hr.11,0001.625 "-IndustriellIkke spesifisert620NOK
STREAMLIGHT 33202 Lommelykt Led Gul 85 LC | AC8JQL 3AU17 33202PolymerNei336 hr.-1 15 / 16 "-IndustriellIkke spesifisert900NOK
STREAMLIGHT 68244 Lommelykt Led Gul 42 L Aa | AE7DTA 5XA80 68244PolymerharpiksJa6 hr.42001 11 / 16 "1mIndustriell1m821NOK
STREAMLIGHT 68200 Lommelykt Led Gul 62 L Aa | AF4CZT 8RJT7 68200PolymerNei155 hr.11,0001.625 "-IndustriellIkke spesifisert630NOK
STREAMLIGHT 68344 Lommelykt Led Svart 42 L Aa | AF4DJM 8RN13 68344PolymerharpiksJa6 hr.42001 11 / 16 "1mIndustriell1m821NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREAMLIGHT 62302 Lommelykt Led Sort 30 LN