STEEL KING BCF4L042192PB Pallet Rack Upright Frame 42 x 42 x 192 Blue | AB9DFC 2CAC6

STEEL KING BCF4L042192PB Pallestativ stående ramme 42 x 42 x 192 Blå

Vare: AB9DFC Modell: BCF4L042192PBKryssreferanse: 2CAC6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 662 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallestativ Stående ramme
FARGEForholdsregler blå
Dybde42 "
FinishPulverlakk
Fotplater4-1 / 2 x 5 "
Høyde192 "
Lastekapasitet51,500 lb.
MaterialeStål
MonteringGulv
Generell dybde42 "
Total høyde192 "
Samlet bredde4"
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 99.79
Skipets høyde (cm)111.76
Skipets lengde (cm)490.22
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9403908041
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLastekapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeBreddePris
STEEL KING BCF3L048144PB Pallestativ stående ramme 48 x 48 x 144 Blå | AB9DEM 2CAA1 BCF3L048144PB48 "144 "35,200 lb.48 "144 "3"3"5 429 NOK
RFQ
STEEL KING BCF3L036192PB Pallestativ stående ramme 36 x 36 x 192 Blå | AB9DEN 2CAA2 BCF3L036192PB36 "192 "35,200 lb.36 "192 "3"3"6 759 NOK
RFQ
STEEL KING BCF3L042192PB Pallestativ stående ramme 42 x 42 x 192 Blå | AB9DEP 2CAA3 BCF3L042192PB42 "192 "35,200 lb.42 "192 "3"3"6 559 NOK
RFQ
STEEL KING BCF3L048192PB Pallestativ stående ramme 48 x 48 x 192 Blå | AB9DEQ 2CAA4 BCF3L048192PB48 "192 "35,200 lb.48 "192 "3"3"6 779 NOK
RFQ
STEEL KING BCF4L036096PB Pallestativ stående ramme 36d x 96h Blå | AB9DER 2CAA5 BCF4L036096PB36 "96 "51,500 lb.36 "96 "4"4"4 064 NOK
RFQ
STEEL KING BCF4L042096PB Pallestativ stående ramme 42d x 96h Blå | AB9DET 2CAA6 BCF4L042096PB42 "96 "51,500 lb.42 "96 "4"4"4 167 NOK
RFQ
STEEL KING BCF4L048096PB Pallestativ stående ramme 48d x 96h Blå | AB9DEU 2CAA7 BCF4L048096PB48 "96 "51,500 lb.48 "96 "4"4"4 260 NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STEEL KING BCF4L042192PB Pallestativ stående ramme 42 x 42 x 192 Blå
7 662 NOK / enhet