Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

START INTERNATIONAL ZCM1100B tapedispenser med beskyttelse 2 tommer smal | AA3FWY 11J989

START INTERNATIONAL ZCM1100B Tapedispenser med skjerm 2 tommer smal

På lager
Vare: AA3FWY Modell: ZCM1100BKryssref: 11J989

Få tak i det April 26, Fredag
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
11 829 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTape Dispenser
FARGESvart
AnleggStål og kraftig plast
Skjære lengde1.2 til 39 "
Høyde6.3 "
Lengde9.8 "
Maks. Tape bredde2"
Minne1
Rull Dia.7"
TapekutterAutomatisk
Lengde på båndlevering1.20 "til 39"
Tape bredde0.28 til 2 "
Spenning117V
Bredde5.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.18
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8422409181
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFARGEAnleggHøydeLengdeBreddePris
START INTERNATIONAL ZCM1100 tapedispenser med sikkerhetsbeskyttelse | AA3FWX 11J988 ZCM1100SvartStål og kraftig plast6.3 "9.8 "5.3 "9 366 NOK
START INTERNATIONAL ZCM1100K tapedispenser med krølle og beskyttelse | AA3FWZ 11J990 ZCM1100KSvartStål og kraftig plast6.3 "9.8 "5.3 "15 321 NOK
START INTERNATIONAL ZCM1100NM tapedispenser med skjerm for film | AA3FXA 11J991 ZCM1100NMSvartStål og kraftig plast6.5 "9.875 "5.38 "12 409 NOK
START INTERNATIONAL ZCM1100-NS Tapedispenser | AF7ECX 20XE14 ZCM1100-NSHvitStål og plast6.5 "9.8 "5.3 "12 846 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM1100B Tapedispenser med skjerm 2 tommer smal
11 829 NOK / enhet